Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Akku-LED-Arbeitsleuchte NOVA-EX R

Akku-LED-Arbeitsleuchte NOVA-EX R
LEUCHT-AKKU-LED-(NOVA-EX R)

Art.-Nr. 0827981700

EAN 4099618622120

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Akku-LED-Arbeitsleuchte NOVA-EX R

Art.-Nr. 0827981700
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
Erfüllt die Anforderungen der ATEX (2014/34/EU) Zone 1/2/21/22. Hoher Lichtstrom von 4.000 Lumen
  • Die Lithium-Ionen-Akku-Technologie und der integrierte Überladeschutz ermöglichen das gleichzeitige Laden und Arbeiten (im nicht explosionsgefährdeten Bereich)

  • 2 Lichtstufen: 2.000/4.000 Lumen

  • Leuchte kann permanent am Stromnetz angeschlossen bleiben (im nicht explosionsgefährdeten Bereich)

  • Netzanschlussleitung kann schnell und einfach von der Leuchte getrennt werden

  • COB-LED-Technologie

  • 6-fach verstellbarer Lichtaustrittswinkel 0-180°

  • Abstrahlwinkel 110°

  • Robustes Gehäuse (Alu-Spritzguss)


Leistungsnachweis


  • II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb

  • II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP65


Lieferumfang


Akku-LED-Arbeitsleuchte NOVA-EX R, Netzteil 100-240 V 50/60 Hz mit 5 m Leitung H05RN-F2x0,75 mm²

Hinweis

Die Leuchte darf nicht im Ex-Bereich aufgeladen bzw. geöffnet werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet
  • Für explosionsgefährdete Arbeitsbereiche

  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet

Lichtstrom min./ max.

2000 / 4000 lm

Farbtemperatur

6000 K

Leuchtdauer min./max.

2-4,3 h

Ladezeit

3 h

Schlagfestigkeit

IK07

Schutzart IP Leuchte

IP 65

Schutzart IP Netzteil

IP 20

Nennspannung

21,60 V/DC

Akku-/Batteriekapazität

3350 mAh

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Schutzklasse Leuchte

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Schutzklasse Netzteil

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Ladespannung min./max.

100-240 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Leistung

31 W

Kabeltyp

H05RN-F2x0,75 mm²

Leitungslänge

5 m

Betriebstemperatur min./max.

-20 bis 45 °C

Ladetemperatur min./max.

0 bis 45 °C

Breite x Höhe x Tiefe

270 x 261 x 130 mm

Steckertyp

F

Farbe

Schwarz, Dunkelgrau, Gelb

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen