Akku-LED-Arbeitsleuchte NOVA 4K C+R
Akku-LED-Arbeitsleuchte NOVA 4K C+R
LEUCHT-AKKU-LED-(NOVA-4K-C+R)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/20613356.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Lithium-Ionen-Akku-Technologie und der integrierte Überladeschutz ermöglichen das gleichzeitige Laden und Arbeiten
- 5 Lichtstufen: 400-4.000 Lumen
- Restkapazitäts-/Ladezustandsanzeige
- Leuchte kann permanent am Stromnetz angeschlossen bleiben
- Netzanschlussleitung kann schnell und einfach von der Leuchte getrennt werden
- COB-LED-Technologie
- Stufenlos verstellbarer Lichtaustrittswinkel
- Robustes Gehäuse (Alu-Spitzguss)
Datenblätter(X)
Für den Innen- und Außenbereich
Lichtstrom min./ max. | 400 / 4000 lm |
Farbtemperatur | 6000 K |
Leuchtdauer min./max. | 1-14 h |
Ladezeit | 2 h |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Schutzart IP Leuchte | IP 67 |
Schutzart IP Netzteil | IP 20 |
Nennspannung | 11.1 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 4400 mAh |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Schutzklasse Leuchte | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Schutzklasse Netzteil | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Ladespannung min./max. | 100-240 V/AC |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Leistung | 29 W |
Kabeltyp | H05RN-F2x0,75 mm² |
Leitungslänge | 5 m |
Betriebstemperatur min./max. | -10 bis 40 °C |
Ladetemperatur min./max. | 5 bis 40 °C |
Breite x Höhe x Tiefe | 235 x 233 x 88 mm |
Steckertyp | F |
Energieeffizienzklasse | D |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!