Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Akku-LED-Arbeitsleuchte MULTIMATCH

Akku-LED-Arbeitsleuchte MULTIMATCH
LEUCHT-AKKU-LED-MULTIMATCH3

Art.-Nr. 0827981330

EAN 4065746515184

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Akku-LED-Arbeitsleuchte MULTIMATCH

Art.-Nr. 0827981330
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
Tageslichtlampe (ALL DAYLIGHT Funktion) - Umschaltbare Farbtemperatur (5 Stufen) von Warmweiß (2.500 Kelvin) für helle Oberflächen bis Kaltweiß (6.500 Kelvin) für dunkle Oberflächen.
  • DUAL SYSTEM 2 in1 mit austauschbarem Akkupack – Betrieb wahlweise mit Akku oder über Direktanschluss an die Stromversorgung. Das Ladegerät kann direkt an der Leuchte als Netzteil angebracht werden.

  • Lithium-Ionen-Akku-Technologie und der integrierte Überladeschutz ermöglichen das gleichzeitige Laden (Reserve-Akku) und Arbeiten (Leuchte kann permanent am Stromnetz angeschlossen bleiben)

  • 5 Lichtstufen – 10 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %

  • Restkapazitäts-/Ladezustandsanzeige

  • BLUETOOTH®-App zur Beleuchtungssteuerung – einfache Einstellung und Steuerung von bis zu max. 4 MULTIMATCH Leuchten

  • Integrierter Reserve-Akku - die Leuchte bleibt bis zu 1 Stunde bei 1.000 Lumen Lichtstrom in Betrieb, ohne Akku und ohne Netzteil

  • Austauschbarer Akku-Pack

  • Integrierte Powerbank und USB-Buchse 5 V/1 A (z.B. zum Aufladen von Smartphones)

  • Stufenlos verstellbarer Lichtaustrittswinkel

  • Robustes Gehäuse (Alu-Spritzguss)


Lieferumfang


Akku-LED-Arbeitsleuchte MULTIMATCH, externer Akku, Ladegerät (SPS CHARGER) mit 5 m Leitung H05RN-F2x0,75 mm²

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Hochspezialisierte Leuchte für die Fahrzeugaufbereitung und Farbanpassung. Zur Überprüfung der Lackoberfläche nach Polierarbeiten. Schleifspuren, Polierhologramme und Kratzer werden gut sichtbar. Für den Innen- und Außenbereich.

Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI)

96

Lichtstrom min./ max.

300 / 3000 lm

Farbtemperatur

2500 K

Farbtemperatur 2

6500 K

Leuchtdauer min./max.

1,5-15 h

Ladezeit

1,5 h

Schlagfestigkeit

IK07

Schutzart IP Leuchte

IP 67

Schutzart IP Netzteil

IP 67

Nennspannung

11,1 V/DC

Akku-/Batteriekapazität

4000 mAh

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Schutzklasse Leuchte

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Schutzklasse Netzteil

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Ladespannung min./max.

100-240 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Leistung

30 W

Kabeltyp

H05RN-F2x0,75 mm²

Leitungslänge

5 m

Betriebstemperatur min./max.

-10 bis 40 °C

Ladetemperatur min./max.

0 bis 40 °C

Breite x Höhe x Tiefe

230 x 240 x 104 mm

Steckertyp

F

Energieeffizienzklasse

F

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Diffusor für Akku-LED-Arbeitsleuchte MULTIMATCH, NOVA 4K C+R

DIFFUSOR-LEUCHT-AKKU-MULTIMATCH3

Für ein weiches, gestreutes Licht mit reduzierter Blendwirkung
x 1 St.
Stativ für Arbeitsleuchten

STATIV-(F.ARBLEUCHT-NOVA/MULTIMATCH)

Mit zweifacher, stufenloser Höhenverstellung
x 1 St.
Doppelhalterung für Stativ

DPHALT-F.LEUCHTSTATV

Für die Positionierung von zwei Leuchten gleichzeitig
x 1 St.
Rollstativ für Arbeitsleuchten

ROLLSTATV-(F.ARBLEUCHT-DCM)

Mit zweifacher, stufenloser Höhenverstellung
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Innenseitige Baumwollbeflockung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.
Ersatzteile für dieses Produkt:
Akku Li-Ion 12 V für Akku-LED-Arbeitsleuchte MULTIMATCH

ET-AKKU-LIION-12V-4AH-MULTIMATCH3

Modernste Lithium-Ionen Technologie
x 1 St.
Netzteil für Akku-LED-Arbeitsleuchte MULTIMATCH

NTZTL-(LEUCHT-AKKU-MULTIMATCH3)

x 1 St.
Akku Li-Ion 12 V für Akku-LED-Arbeitsleuchte MULTIMATCH

ET-AKKU-LIION-12V-8AH-MULTIMATCH8

Modernste Lithium-Ionen Technologie