Akku-LED-Arbeitsleuchte MINI
LEUCHT-AKKU-LED-MINI1
Art.-Nr. 0827981831
EAN 4068362125669
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- COB-LED Technologie für eine leistungsstarke Lichtausbeute mit einer absolut gleichmäßigen Ausleuchtung
- Lithium-Ionen-Akku-Technologie ermöglicht kurze Ladezeit, lange Leuchtdauer
- Flexible Anbringung an allen metallischen Oberflächen durch 2 starke Magnete
- Einfaches Aufhängen der Leuchte dank des 360° dreh- und wegklappbaren Metall-Hakens
- 90° abklappbarer Leuchtenkopf - der Lichtaustrittswinkel kann den jeweiligen Arbeitsverhältnissen optimal angepasst werden
- Kompakte Bauweise – passt in jeden Werkzeugkoffer und jede Werkzeugtasche
- Robustes Aluminium-Gehäuse
- Fluoreszierender Reflektor – Leuchte im ausgeschalteten Zustand kann in dunkler Umgebung besser wahrgenommen/gefunden werden
- Lieferumfang: Leuchte, USB-A/USB-C Ladekabel
Datenblätter(X)
Für den Innen- und Außenbereich
Typbezeichnung | MINI 1 |
Lichtstrom min./ max. | 50 / 500 lm |
Farbtemperatur | 6000 K |
Leuchtdauer min./max. | 2-18 h |
Ladezeit | 3,5 h |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Schutzart IP | IP 54 |
Nennspannung | 3,7 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 2600 mAh |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Leistung | 5 W |
Anschlussart | USB Typ A, USB Typ C |
Leitungslänge | 1000 mm |
Betriebstemperatur min./max. | 0 bis 40 °C |
Ladetemperatur min./max. | 5 bis 30 °C |
Breite x Höhe x Tiefe | 92 x 48 x 56 mm |