Akku-LED-Arbeitsleuchte MINI PLUS
Akku-LED-Arbeitsleuchte MINI PLUS
LEUCHT-AKKU-LED-(MINI PLUS)
Art.-Nr. 0827981815
EAN 4099618721489
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hocheffiziente Multi-LED Technologie für eine leistungsstarke Lichtausbeute mit einer absolut gleichmäßigen Ausleuchtung
- OPTILight-Funktion (500 lux@0.5 m) - ein Knopdruck und die Leuchte liefert die erforderliche Beleuchtungsstärke (LUX) in einer typischen Arbeitssituation und sorgt somit für optimales Licht in Verbindung mit optimaler Laufzeit (6 h)
- Lithium-Ionen-Akku-Technologie ermöglicht kurze Ladezeit, lange Leuchtdauer
- Akku-Ladekontroll-/Restkapazitätsanzeige (5 grüne LED)
- Kompakte Bauweise – passt in jeden Werkzeugkoffer / jede Werkzeugtasche
- Hergestellt aus 46 % recyceltem Material
Flexible Halterung (SMART-GRIP 4 in 1 System)
- Mit einem Halte-Ring (CLIP) - verbesserter Griffkomfort und Befestigung am Arbeitsgürtel
- Magnet für flexible Positionierung
- Standfuß für alle glatten Oberflächen.
- Lieferumfang: Leuchte, USB-A/USB-C Ladekabel
Lieferumfang
Leuchte, USB-A/mini DC-Kabel, Netzteil 100-240 V 50/60 Hz
Datenblätter(X)
Für den Innen- und Außenbereich
Lichtstrom min./ max. | 100 / 1000 lm |
Farbtemperatur | 5700 K |
Leuchtdauer min./max. | 1,5-18 h |
Ladezeit | 4 h |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Schutzart IP | IP 65 |
Nennspannung | 3,6 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 3200 mAh |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Leistung | 7,3 W |
Anschlussart | USB Typ A, USB Typ C |
Leitungslänge | 1000 mm |
Betriebstemperatur min./max. | -10 bis 40 °C |
Ladetemperatur min./max. | 5 bis 40 °C |
Breite x Höhe x Tiefe | 102 x 94 x 39 mm |
Anzahl LED | 26 STK |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!