Akku-LED-Arbeitsleuchte MINI MULTI
Akku-LED-Arbeitsleuchte MINI MULTI
LEUCHT-AKKU-LED-MINI-MULTI
Art.-Nr. 0827981820
EAN 4065233125223
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Modernste LED-Technologie für eine hohe Lichtausbeute
- Hinderniserkennungssystem ODS (Obstacle Detection System): Automatische Abschaltung sobald sich ein Hindernis direkt (3 cm) vor dem Sensor der Leuchte befindet
- Lithium-Ionen-Akku-Technologie ermöglicht kurze Ladezeit, lange Leuchtdauer
LCD-Display
Akku-Ladekontrollanzeige
Akku-Restkapazitätsanzeige
Lumenpegel in %
Leuchtdauer in Stunden
- Kompakte Bauweise – passt in jeden Werkzeugkoffer / jede Werkzeugtasche
- Fluoreszierender Reflektor – Leuchte im ausgeschalteten Zustand kann in dunkler Umgebung besser wahrgenommen/gefunden werden
Multifunktionale Befestigungsmöglichkeiten (7 in 1)
- Standmontage
- Stativmontage mittels M10 Gewinde
- Magnetmontage
- Befestigung an Stangen/Rohren bis Ø 25 mm
- Gürtelbefestigung
- Hängemontage (mittels Nägeln und Schrauben)
- 2-Achsen Rotation (180° bzw. 360°)
Datenblätter(X)
Für den Innen- und Außenbereich
Lichtstrom min./ max. | 50 / 1500 lm |
Farbtemperatur | 6000 K |
Leuchtdauer min./max. | 1,5-20 h |
Ladezeit | 3,5 h |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Schutzart IP Leuchte | IP 65 |
Schutzart IP Netzteil | IP 20 |
Nennspannung | 3,7 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 5200 mAh |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Schutzklasse Leuchte | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Schutzklasse Netzteil | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Ladespannung min./max. | 100-240 V/AC |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Leistung | 14 W |
Anschlussart | USB Typ A, USB Typ C |
Leitungslänge | 1000 mm |
Betriebstemperatur min./max. | -10 bis 40 °C |
Ladetemperatur min./max. | 5 bis 30 °C |
Breite x Höhe x Tiefe | 70 x 133 x 63 mm |
Steckertyp | C |
Farbe | Grau, Schwarz, Rot |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!