Akku-Handleuchte HL12-A

Akku-LED-Handleuchte HL 12-A
LEUCHT-AKKU-(HL12-A)-(O.AKKU)

Art.-Nr. 57001190

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Akku-Handleuchte HL12-A

Art.-Nr. 57001190

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kleine und sehr handliche Li-Ion-Akku-Handleuchte mit Hochleistungs-LED. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.

Hohe Leuchtkraft


1-Watt-Power-LED



Lange Leuchtdauer


Bis zu 350 min/Ah



Ergonomische Handhabung


durch Softgrip



Schnelle und einfache Befestigung


Durch den Gürtelclip ist die Handleuchte immer griffbereit.



Lithium-Ionen-Technologie


Kein Memory-Effekt, geringes Gewicht und kaum Selbstentladung des Akkus.



Kompatibel zu allen 10,8 V und 12 V Akku-Systemprodukten

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Leuchtdauer

350 min

Ladezeit

35 min

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Nennspannung

12 V/DC

Länge x Breite x Höhe

160 x 50 x 60 mm

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ladegerät 12 Volt AL 30-LI

LADEGER-(AL30-LI)

Passendes Ladegerät für Akku LI 10,8 Volt und 12 Volt.
x 1 St.
Akku für Würth Maschinen Li-Ion 12 Volt

AKKU-LIION-12V/4,0AH

Kompakter 12 Volt Akku
x 1 St.
Powerpack Li-Ion 12 V mit Ladegerät und 2 x Akkus

MA-AKKU-SET-POWERPACK-LI-12V-2X4AH

Je zwei leistungsstarke und robuste Akkus mit einem Ladegerät.
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen