Akku-Handkreissäge HKS 12-A
Akku-Handkreissäge HKS 12-A
HNDKRSAE-AKKU-(HKS 12-A)-2X2,0AH
MASTER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten
Sehr kompakte und ergonomische Bauform
Für präzise Schnitte bestens geeignet
Die robuste Aluminiumfußplatte in Kombination mit der passenden Führungsschiene und dem mitgelieferten Parallelanschlag ermöglicht präzise Schnitte.
Staubfreies Arbeiten
Staubabsaugung mittels Absaugdüse in Verbindung mit Industrie-Staubsauger.
Li-Ion Akkupacks
Lange Laufzeit pro Akkuladung. Die praktische Akku-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven.
Optimale Ausleuchtung der Arbeitsfläche
LED-Beleuchtung
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Nennspannung | 12 V/DC |
Leerlaufdrehzahl max. | 1400 U/min |
Geeignet für Bohrungsdurchmesser | 15 mm |
Sägeblattdurchmesser | 85 mm |
Schnitttiefe bei 90 Grad max. | 26,5 mm |
Schnitttiefe bei 45 Grad max. | 17 mm |
Grundplattenlänge x Grundplattenbreite | 167 x 88 mm |
Maschinengewicht mit Akku | 1,4 kg |
Lieferumfang | Mit 2 x 2 Ah Akkus; mit weiterem Zubehör |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
Akku-/Batteriekapazität | 2 Ah |
LADEGER-(AL40-LI)
MASTERVerpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBVVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Information zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!