Akku-Handkreissäge AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE
Akku-Handkreissäge AHKS 18-68 COMPACT
HNDKRSAE-AKKU-(AHKS 18-68 COMPACT)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung





Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Eingebaute Überlast- und Übertemperaturschutzfunktionen schützen die Maschine vor Überbeanspruchung
- Hohe Lebensdauer des Motors: Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven
- Zusätzlicher Schutz vor Spänen durch Abdeckgitter an den Lüftungsschlitzen
- Sicheres Arbeiten, da die Ingangsetzung der Maschine nur über paralleles Drücken des Entsicherungsknopfes und Totmannschalters geschehen kann
- Hohe Schnitttiefe von 68 mm ermöglicht universellen Einsatz auf der Baustelle
- Kompatibel zur Führungsschiene

Drahtloses Gerätemanagement
- In Verbindung mit einem W-CONNECT Akku mit W-CONNECT Modul wird die Standortbestimmung ermöglicht. Das Modul ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Lokalisierung: der letzte bekannte Standort der Maschine kann über die ORSYonline App abgerufen werden.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
✔ WÜRTH M-CUBE-Akku-System
✘ CV-Akku-System
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogNennspannung | 18 V/DC |
Leerlaufdrehzahl max. | 4400 U/min |
Geeignet für Bohrungsdurchmesser | 30 mm |
Sägeblattdurchmesser | 190 mm |
Schnitttiefe bei 90 Grad max. | 68 mm |
Schnitttiefe bei 45 Grad max. | 50 mm |
Grundplattenlänge x Grundplattenbreite | 300 x 185 mm |
Maschinengewicht mit Akku | 4,6 kg |
Lieferumfang | Mit 2 x 5,0 Ah Akkus, 6A Ladegerät und Kreissägeblatt |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
Akku-/Batteriekapazität | 5 Ah |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
KOFFREINLG-(AHKS 18-68 COMPACT)-8.4.5-1
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt