Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Akku-Einnietmutterngerät ANG 310

Akku-Einnietmutterngerät ANG 310
EINNTMUGER-AKKU-ANG310-KOFFR8.4.2-1,3AH
MASTER

Art.-Nr. 07009481

EAN 4056807691411

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Akku-Einnietmutterngerät ANG 310

Art.-Nr. 07009481

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum kabellosen Verarbeiten von Einnietmuttern bis M10 Alu, bis M8 Stahl und M6 Edelstahl.
  • Ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomischen Handgriff und ausgeglichene Schwerpunktlage

  • Schutz der Einnietmutter durch Aufdrillen mit optimiertem Drehmoment und automatischer Abschaltung

  • Komfortabel durch automatische Abdrillfunktion nach Beendigung des Setzvorgangs

  • Langlebig dank robuster, kompakter Bauweise mit schlagfestem Gehäuse

  • Lieferung komplett im Montagekoffer


  • Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Akku-/Batteriekapazität

1,3 Ah

Nennspannung

14,4 V/DC

Hubhöhe

5,5 mm

Setzkraft

13000 N

Geeignet für Nietdurchmesser min.

3,0 mm

Geeignet für Nietdurchmesser max.

5,0 mm

Maschinengewicht mit Akku

2,1 kg

Akku-Einnietmutterngerät ANG 310 inklusive:
1 x
Gewindedorn für Einnietmutterngerät ANG 310

GWDDORN-F.ANG310-M4

Beschreibung:
M4
Menge: 1 x
1 x
Gewindedorn für Einnietmutterngerät ANG 310

GWDDORN-F.ANG310-M5

Beschreibung:
M5
Menge: 1 x
1 x
Gewindedorn für Einnietmutterngerät ANG 310

GWDDORN-F.ANG310-M6

Beschreibung:
M6
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf

SHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW4X100

Beschreibung:
4 mm Klingenlänge: 100 mm
Mattverchromte Sechskantklinge und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
AKKU G14, 14,4 V für Akku-Blindnietgerät ANG 14 und Akku-Einnietmutterngerät ANG 310
1 x
AKKU G14, 14,4 V für Akku-Blindnietgerät ANG 14 und Akku-Einnietmutterngerät ANG 310

AKKU-LIION-G14-14,4V/1,3AH

Beschreibung:
Akku-/Batteriekapazität: 1.3 Ah
Menge: 1 x
1 x
Ladegerät LG 14 für Akku-Blindnietgerät

LADEGER-AKKU-LG14-14,4V-ANG14

Beschreibung:
14.4 V/DC
Menge: 1 x
2 x
Doppelmaulschlüssel

ET-DOPPELMAULSCHLUESSEL-SW24/27

Menge: 2 x
1 x
Mundstück für Akku-Einnietmutterngerät ANG 310

MUNDSTK-IG-(F.ANG310)-M4

Beschreibung:
M4
Menge: 1 x
1 x
Mundstück für Akku-Einnietmutterngerät ANG 310

MUNDSTK-IG-(F.ANG310)-M5

Beschreibung:
M5
Menge: 1 x
1 x
Mundstück für Akku-Einnietmutterngerät ANG 310

MUNDSTK-IG-(F.ANG310)-M6

Beschreibung:
M6
Menge: 1 x
1 x
Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen

KOFFREINLG-(ANG310/ANG14)-PS-340X470X60

Beschreibung:
ANG310/ANG14 Passend für Koffer: Systemkoffer 8.4.2
Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER bzw. M-CUBE Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Beschreibung:
ABS 500 x 380 x 140 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Mundstück für Akku-Einnietmutterngerät ANG 310

MUNDSTK-IG-(F.ANG310)-M10

x 1 St.
Gewindedorn für Einnietmutterngerät ANG 310

GWDDORN-F.ANG310-M10

x 1 St.
Mundstück für Akku-Einnietmutterngerät ANG 310

MUNDSTK-IG-(F.ANG310)-M3

x 1 St.
Gewindedorn für Einnietmutterngerät ANG 310

GWDDORN-F.ANG310-M3

x 1 St.
Mundstück für Akku-Einnietmutterngerät ANG 310

MUNDSTK-IG-(F.ANG310)-M4

x 1 St.
Gewindedorn für Einnietmutterngerät ANG 310

GWDDORN-F.ANG310-M4

x 1 St.
Mundstück für Akku-Einnietmutterngerät ANG 310

MUNDSTK-IG-(F.ANG310)-M5

x 1 St.
Gewindedorn für Einnietmutterngerät ANG 310

GWDDORN-F.ANG310-M5

x 1 St.
Mundstück für Akku-Einnietmutterngerät ANG 310

MUNDSTK-IG-(F.ANG310)-M6

x 1 St.
Gewindedorn für Einnietmutterngerät ANG 310

GWDDORN-F.ANG310-M6

x 1 St.
Umrüstsatz für Blindnietschrauben

UMRSTSET-GWDHUE-(F.AKKU-M4)

x 1 St.
Umrüstsatz für Blindnietschrauben

UMRSTSET-GWDHUE-(F.AKKU-M5)

x 1 St.
Umrüstsatz für Blindnietschrauben

UMRSTSET-GWDHUE-(F.AKKU-M6)

x 1 St.
Umrüstsatz für Blindnietschrauben

UMRSTSET-GWDHUE-(F.AKKU-M8)

x 1 St.
Mundstück für Akku-Einnietmutterngerät ANG 310

MUNDSTK-IG-(F.ANG310)-M8

x 1 St.
Gewindedorn für Einnietmutterngerät ANG 310

GWDDORN-F.ANG310-M8

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen