Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Akku-Bohrschrauber-Winkelschleifer-Set

AWS/ABS-1 18 COMPACT 2in1 Kofferset
MA-AKKU-SET-AWS/ABS18COMPACT-2X4AH

Art.-Nr. 5701444000

EAN 4065746504614

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Akku-Bohrschrauber-Winkelschleifer-Set

Art.-Nr. 5701444000

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zwei M-CUBE Akku-Maschinen in einem Koffer mit leistungsfähigen M-CUBE Akkus und Schnellladegerät
  • Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT und Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT zusammen mit 2 x 4 Ah Akkus und Schnellladegerät im ORSY Systemkoffer 8.4.3
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Akku-/Batteriekapazität

4 Ah

Nennspannung

18 V/DC

Ladespannung

18 V/DC

Anzahl Teile im Sortiment/Set

5 STK

Länge x Breite x Höhe

240 x 510 x 400 mm

Akku-Bohrschrauber-Winkelschleifer-Set inklusive:
1 x
System-Koffer 8.4.3

SYSKOFFR-8.4.3

Beschreibung:
500 x 380 x 195 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
1 x
Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

WNKLSHLF-AKKU-(AWS18-125P COMPT)-KRTN

Beschreibung:
Trennscheibendurchmesser max.: 125 mm; Ohne Akkus; ohne weiteres Zubehör; 0 Ah
Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Winkelschleifer für mittelschwere Schrupp- und Trennarbeiten
Menge: 1 x
1 x
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-KRTN

Beschreibung:
0 Ah; Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.: 0-600 / 0-1900 U/min; Bohrdurchmesser in Stahl max.: 13 mm
Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrschrauber für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten
Menge: 1 x
2 x
Akku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE

AKKU-LIION-18V/4,0AH-(M-CUBE)-BASIC

Beschreibung:
4 Ah
Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 18 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten
Menge: 2 x
1 x
Ladegerät ALG 18V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/6 FAST)

Beschreibung:
ALG 18/6 FAST
Das Ladegerät ALG 18V M-CUBE ist speziell für M-CUBE 18V Akkus konzipiert und bietet zuverlässige Leistung bei einer Eingangsspannung von 220-240 V/AC
Menge: 1 x
1 x
Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen

KOFFREINLG-(ABS+AWS COMPACT)-(8.4.3)

Beschreibung:
ABS + AWS 18 COMPACT
Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER bzw. M-CUBE Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen