Akku-Bohrschrauber BS 18-A EC Power

Akku-Bohrschrauber BS 18-A EC Power
BOSHRBR-AKKU-(BS18-A EC POWER)-O.AKKU
MASTER

Art.-Nr. 570050801

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Akku-Bohrschrauber BS 18-A EC Power

Art.-Nr. 570050801
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
Sehr kraftvoller, handlicher Akku-Bohrschrauber speziell für den harten Baustelleneinsatz. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.

Robuste Bauweise für den harten Baustelleneinsatz


Alle Bauteile sind für den harten Baustelleneinsatz ausgelegt und überstehen auch einen Sturz aus üblichen Arbeitshöhen.



Hohe Lebensdauer des Motors


Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor



Maximale Standzeit und geringer Verschleiß


13 mm Metallbohrfutter mit gelöteten Hartmetallspannbacken. Die extra harten Spannbacken greifen kräftig in den Schaft der Bohrer.



Gut ausgeleuchteter Arbeitsbereich


LED-Leuchte am Akkusockel



Rückschlag-Schutzfunktion


Erkennt ein unvorhersehbares Blockieren des Gerätes und stoppt den Motor augenblicklich um Verletzungen vorzubeugen. Wird über mehrfaches Blinken der weißen LED am Akkusockel signalisiert.



Präzisionsrutschkupplung


Stoppt den Motor und verhindert somit ein Überratschen. Schont dadurch das Gerät und das zu verarbeitende Material.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet



✘ WÜRTH M-CUBE-Akku-System



✔ CV-Akku-System

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Nennspannung

18 V/DC

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.

0-480 / 0-2100 U/min(rpm)

Drehmoment hart/weich max.

75 / 47 Nm

Bohrfutterspannweite min./max.

1.5-13 mm

Lieferumfang

Ohne Akkus, mit weiterem Zubehör

Akku-/Batterieanzahl

0 Stck

Akku-/Batteriekapazität

0 Ah

Bohrdurchmesser in Stahl max.

13 mm

Bohrdurchmesser in Holz max.

82 mm

Schraubendurchmesser max.

12 mm

Länge

198 mm

Höhe

255 mm

Maschinengewicht mit Akku

2,2 kg

Akku-Bohrschrauber BS 18-A EC Power inklusive:

1 x
Koffereinlage

KOFFREINLG-(BS14/18-A EC COMPACT)

Beschreibung: Für Akku-Bohrschrauber BS 14-A EC Compact und BS 18-A EC Compact
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von klein Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
1 x
Handgriff

ET-ZUSATZHANDGRIFF

Menge: 1 x
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
Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Powerpack LI-CV 18 V mit Ladegerät und 2 x Akkus

POWERPACK-(LI-CV)-18V-2X4AH

Je zwei leistungsstarke und robuste Akkus mit einem Ladegerät im Karton.