Akku-Bohrschrauber BS 14-A Light

Akku-Bohrschrauber BS 14-A LIGHT
BOSHRBR-AKKU-(BS14-A LIGHT)-2X2,0AH
MASTER

Art.-Nr. 57004045

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Akku-Bohrschrauber BS 14-A Light

Art.-Nr. 57004045

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kompakter und leichter 14 Volt Li-Ion Akku-Bohrschrauber. Für leichte bis mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten.

Sehr kompakte, kurze Bauform mit geringem Gewicht und Gürtelclip


Für angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten, auch bei Anwendungen über Kopf und an engen Stellen.



2-Gang-Planetengetriebe


Für kraftvolle und vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.



Gute Ausleuchtung des Arbeitsbereichs


LED-Beleuchtung



Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus


Lithium-Ionen-Technologie

Erhältlich im Flottenmenagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Nennspannung

14.4 V/DC

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.

0-400 / 0-1300 U/min(rpm)

Drehmoment hart/weich max.

34 / 16 Nm

Bohrfutterspannweite min./max.

1-10 mm

Lieferumfang

Mit 2 x 2,0 Ah Akkus; mit weiterem Zubehör

Akku-/Batterieanzahl

2 Stck.

Akku-/Batteriekapazität

2 Ah

Bohrdurchmesser in Stahl max.

10 mm

Bohrdurchmesser in Holz max.

30 mm

Empfohlener Bohrdurchmesser in Metall max.

10 mm

Schraubendurchmesser max.

7 mm

Länge

169 mm

Höhe

197 mm

Maschinengewicht mit Akku

1,21 kg