Akku-Bohrschrauber BS 14-A EC Compact

Akku-Bohrschrauber BS 14-A EC COMPACT
BOSHRBR-AKKU-(BS14-A EC COMPACT)-2X4,0AH
MASTER

Art.-Nr. 57004072

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Akku-Bohrschrauber BS 14-A EC Compact

Art.-Nr. 57004072

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Leichter, kraftvoller 14 Volt Li-Ion-Akku-Bohrschrauber für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten.

Hohe Lebensdauer des Motors


Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor



Für angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten


Sehr kompakte und ergonomische Bauform mit geringem Gewicht



Maximale Standzeit und geringer Verschleiß


13 mm Metallbohrfutter mit gelöteten Hartmetallspannbacken. Die extra harten Spannbacken greifen kräftig in den Schaft der Bohrer.



Gut ausgeleuchteter Arbeitsbereich


LED-Leuchte am Akkusockel



Rückschlag-Schutzfunktion


Erkennt ein unvorhersehbares Blockieren des Gerätes und stoppt den Motor augenblicklich um Verletzungen vorzubeugen. Wird über mehrfaches Blinken der weißen LED am Akkusockel signalisiert.



Präzisionsrutschkupplung


Stoppt den Motor und verhindert somit ein Überratschen. Schont dadurch das Gerät und das zu verarbeitende Material.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Nennspannung

14.4 V/DC

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.

0-420 / 0-1900 U/min(rpm)

Drehmoment hart/weich max.

56 / 28 Nm

Bohrfutterspannweite min./max.

1.5-13 mm

Lieferumfang

Mit 2 x 4,0 Ah Akkus; mit weiterem Zubehör

Akku-/Batterieanzahl

2 Stck.

Akku-/Batteriekapazität

4 Ah

Bohrdurchmesser in Stahl max.

13 mm

Bohrdurchmesser in Holz max.

35 mm

Schraubendurchmesser max.

10 mm

Länge

198 mm

Höhe

255 mm

Maschinengewicht mit Akku

1,6 kg

Akku-Bohrschrauber BS 14-A EC Compact inklusive:

 
Menge
Produkt
Beschreibung
Bit Kreuzschlitz
1 x
Bit Kreuzschlitz BIT-PH2-WEISS-1/4ZO-L25MM
Art.-Nr. 0614176461
Beschreibung:
PH2; Länge: 25 mm
PH C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
Bit Kreuzschlitz
2 x
Bit Kreuzschlitz BIT-PZ2-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM
Art.-Nr. 0614176652
Beschreibung:
PZ2
PZ C 6,3 (1/4 in)
Menge: 2 x
Bit Kreuzschlitz
1 x
Bit Kreuzschlitz BIT-PZ3-GRUEN-1/4ZO-L25MM
Art.-Nr. 0614176653
Beschreibung:
PZ3
PZ C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
Universalhalter E 6,3 (1/4 in)
1 x
Universalhalter E 6,3 (1/4 in) HALT-BIT-SWF-1/4ZOX1/4ZO-L51MM
Art.-Nr. 0614176711
Beschreibung: Mit Schnellwechselfutter
Menge: 1 x
Bitbox leer
1 x
Bitbox leer BIT-BOX-LEER-8TLG
Art.-Nr. 0614250110
Menge: 1 x
Bit AW<SUP>®</SUP>
2 x
Bit AW® BIT-AW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM
Art.-Nr. 06145120
Beschreibung:
20
C 6,3 (1/4 in)
Menge: 2 x
Bit AW<SUP>®</SUP>
2 x
Bit AW® BIT-AW30-LEUCHTGELB-R1026-1/4ZO-L25MM
Art.-Nr. 06145130
Beschreibung:
30
C 6,3 (1/4 in)
Menge: 2 x
Schnellladegerät AL 30-CV-LI
1 x
Schnellladegerät AL 30-CV-LI LADEGER-(AL30-CV-LI)
Art.-Nr. 0700816
Beschreibung: Passendes Ladegerät für 18 V Li-Ionen-Systemakkus (CV)
Menge: 1 x
AKKU LI-CV-14,4 V
2 x
AKKU LI-CV-14,4 V AKKU-LI-CV-14,4V/4,0AH
Art.-Nr. 0700916432
Beschreibung:
4 Ah
Leistungsstarke und robuste Akkupacks.
Menge: 2 x
Koffereinlage
1 x
Koffereinlage KOFFREINLG-(BS14/18-A EC COMPACT)
Art.-Nr. 0955030407
Beschreibung: Für Akku-Bohrschrauber BS 14-A EC Compact und BS 18-A EC Compact
Menge: 1 x
System-Koffer 8.4.2
1 x
System-Koffer 8.4.2 SYSKOFFR-8.4.2.
Art.-Nr. 5581011000
Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von klein Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x