Akku-Bohrschrauber BS 12-A Multi

Akku-Bohrschrauber BS 12-A Multi
BOSHRBR-AKKU-(BS 12-A MULTI)-(O. AKKU)
MASTER

Art.-Nr. 570012101

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Akku-Bohrschrauber BS 12-A Multi

Art.-Nr. 570012101
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
Kompakter und dank den fünf zur Wahl stehenden Optionen extrem vielseitiger Akku-Bohrschrauber. Ideal für alle leichten Bohr-und Schraubanwendungen. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.

Extrem vielfältig


  • 10 mm Auto-Lock-Schnellspannbohrfutter

  • Der Winkelaufsatz ist, ohne den Aufsatz abnehmen zu müssen, 16-fach (360°) verstellbar und kann mit den anderen 3 Aufsätzen einfach kombiniert werden.

  • Der Exzenteraufsatz ist, ohne den Aufsatz abnehmen zu müssen, 16-fach (360°) verstellbar und mit dem integriertem, arretierbarem 1/4 Zoll Universalbithalter für die einfache Aufnahme aller gängigen Bohr-und Schrauberbits (E6+C6) geeignet.


Einfache Aufnahme aller gängigen Bohr-und Schrauberbits (E6+C6)


Arretierbarer 1/4 Zoll Universalbithalter



Angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten, auch bei Anwendungen über Kopf und an engen oder unzugänglichen Stellen


Kompakte, leichte und ergonomische Form



Kompatibel zu allen 10,8 Volt und 12 V Akku-Systemprodukten

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Nennspannung

12 V/DC

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.

0-400 / 0-1300 U/min

Drehmoment hart/weich max.

30 / 15 Nm

Bohrfutterspannweite min./max.

1-10 mm

Lieferumfang

Ohne Akkus im Koffer, mit weiterem Zubehör

Akku-/Batterieanzahl

0 STK

Akku-/Batteriekapazität

2 Ah

Bohrdurchmesser in Stahl max.

10 mm

Bohrdurchmesser in Holz max.

19 mm

Bohrdurchmesser in Aluminium max.

10 mm

Schraubendurchmesser max.

7 mm

Länge

178 mm

Höhe

132 mm

Maschinengewicht mit Akku

0,8 kg

Akku-Bohrschrauber BS 12-A Multi inklusive:

1 x
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von klein Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
1 x
10 mm Auto-Lock-Schnellspannbohrfutter

ZB-BS12-SB10-BOSHRBR-AKKU-BS 12-A MULTI

Beschreibung: Für den Akku-Bohrschrauber BS 12-A Multi
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Universalbithalter

ZB-BS12-BV1/4“-BOSHRBR-AKKU-BS12-A MULTI

Beschreibung: Für die einfache Aufnahme aller gängigen Bohr- und Schrauberbits (E6+C6) mit dem Akku-Bohrschrauber BS 12-A Multi.
Menge: 1 x
1 x
Winkelaufsatz

ZB-BS12-WB-BOSHRBR-AKKU-BS 12-A MULTI

Beschreibung: 16-fach (360°) verstellbarer Aufsatz für den Akku-Bohrschrauber BS 12-A Multi.
Menge: 1 x
1 x
Exzenteraufsatz

ZB-BS12-EV1/4“-BOSHRBR-AKKU-BS12-A MULTI

Beschreibung: 16-fach (360°) verstellbarer Aufsatz für den Akku-Bohrschrauber BS 12-A Multi.
Menge: 1 x
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
Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ladegerät 12 Volt AL 30-LI

LADEGER-(AL30-LI)

Passendes Ladegerät für Akku LI 10,8 Volt und 12 Volt.
x 1 St.
Akku für Würth Maschinen Li-Ion 12 Volt

AKKU-LIION-12V/2,0AH

Kompakter 12 Volt Akku
x 1 St.
Akku für Würth Maschinen Li-Ion 12 Volt

AKKU-LIION-12V/4,0AH

Kompakter 12 Volt Akku
x 1 St.
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
Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit-Set mit Metall-Gürtelclip

BIT-GEM-SORT-16BITS-1BITHALTER-17TLG

handliches Bitset mit allen gängigen Bits, 17-teilig
x 1 St.
Bit-Box

BIT-GEM-SORT-MAGN-31TLG

31-teilig. Praktische Bit-Box mit allen gängigen Bits und innovativem Bithalter für das Handwerk.
x 1 St.
Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 Typ RN 130°

BO-MET-SORT-DIN338-HSS-(D1-10)-0,5-19TLG

ZEBRA
19-teilig. Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit und Gusseisen.
x 1 St.
Präzisions-Holzspiralbohrer Sortiment HSCo

BO-SPRL-HO-SORT-HSCO-P-(D3-10)-10TLG

ZEBRA
10-teilig. Der Hartholzprofi für optimale Zentrierung und Spanabfuhr.
x 1 St.
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
Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Powerpack Li-Ion 12 V mit Ladegerät und 2 x Akkus

MA-AKKU-SET-POWERPACK-LI-12V-2X4AH

Je zwei leistungsstarke und robuste Akkus mit einem Ladegerät.
x 1 St.