Akku-Bohrschrauber BS 12-A - BOSHRBR-AKKU-(O.AKKU)-(BS12-A)-KOFFER
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/k5SL52IRFt8

Akku-Bohrschrauber BS 12-A - BOSHRBR-AKKU-(O.AKKU)-(BS12-A)-KOFFER - 1

Akku-Bohrschrauber BS 12-A

Akku-Bohrschrauber BS 12-A
BOSHRBR-AKKU-(O.AKKU)-(BS12-A)-KOFFER
MASTER

Art.-Nr. 570011101

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Akku-Bohrschrauber BS 12-A

Art.-Nr. 570011101
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
Extrem kompakter, leistungsstarker 12 Volt Li-Ionen-Bohrschrauber. Ideal für alle leichten Bohr- und Schraubanwendungen. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.

Angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten, auch bei Anwendungen über Kopf und an engen Stellen


Kompakte, leichte und ergonomische Form



Li-Ion Akkupacks


Lange Laufzeit pro Akkuladung. Die praktische Akku-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven.



Geeignet für Schraub- und Bohrarbeiten


Der Akku-Bohrschrauber ist dank des 2-Gang-Getriebes und des Bohrfutters sowohl zum Schrauben, als auch zum Bohren geeignet.



Überlastschutz


Verhindert eine Beschädigung von Motor und Akku aufgrund von Überlastung.



Der Arbeitsbereich ist immer gut ausgeleuchtet


LED-Leuchte



Kompatibel zu allen 10,8 Volt und 12 V Akku-Systemprodukten

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Nennspannung

12 V/DC

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.

0-400 / 0-1300 U/min

Drehmoment hart/weich max.

30 / 15 Nm

Bohrfutterspannweite min./max.

1-10 mm

Bohrfutteraufnahme

1/2 Zoll x 20 UNF

Lieferumfang

Ohne Akkus im Koffer

Akku-/Batterieanzahl

0 STK

Bohrdurchmesser in Stahl max.

10 mm

Länge

169 mm

Höhe

178 mm

Maschinengewicht mit Akku

0,95 kg

Akku-Bohrschrauber BS 12-A inklusive:

1 x
System-Koffer 4.4.2

SYSKOFFR-4.4.2.

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
1 x
Koffereinlage für S 12-A / BS12-A / ASS12-A

KOFFREINLG-(S12-A/BS12-A/ASS12-A)

Menge: 1 x
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
Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ladegerät 12 Volt AL 30-LI

LADEGER-(AL30-LI)

Passendes Ladegerät für Akku LI 10,8 Volt und 12 Volt.
x 1 St.
Akku für Würth Maschinen Li-Ion 12 Volt

AKKU-LIION-12V/2,0AH

Kompakter 12 Volt Akku
x 1 St.
Akku für Würth Maschinen Li-Ion 12 Volt

AKKU-LIION-12V/4,0AH

Kompakter 12 Volt Akku
x 1 St.
Powerpack Li-Ion 12 V mit Ladegerät und 2 x Akkus

MA-AKKU-SET-POWERPACK-LI-12V-2X4AH

Je zwei leistungsstarke und robuste Akkus mit einem Ladegerät.
x 1 St.