Akku-Bohrschrauber BS 12-A

Akku-Bohrschrauber BS 12-A
BOSHRBR-AKKU-(BS 12-A)-LIION-2X2,0AH
MASTER

Art.-Nr. 57001112

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Akku-Bohrschrauber BS 12-A

Art.-Nr. 57001112
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
Extrem kompakter, leistungsstarker 12 Volt Li-Ionen-Bohrschrauber. Ideal für alle leichten Bohr- und Schraubanwendungen. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.

Angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten, auch bei Anwendungen über Kopf und an engen Stellen


Kompakte, leichte und ergonomische Form



Li-Ion Akkupacks


Lange Laufzeit pro Akkuladung. Die praktische Akku-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven.



Geeignet für Schraub- und Bohrarbeiten


Der Akku-Bohrschrauber ist dank des 2-Gang-Getriebes und des Bohrfutters sowohl zum Schrauben, als auch zum Bohren geeignet.



Überlastschutz


Verhindert eine Beschädigung von Motor und Akku aufgrund von Überlastung.



Der Arbeitsbereich ist immer gut ausgeleuchtet


LED-Leuchte



Kompatibel zu allen 10,8 Volt und 12 V Akku-Systemprodukten

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Nennspannung

12 V/DC

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.

0-400 / 0-1300 U/min

Drehmoment hart/weich max.

30 / 15 Nm

Bohrfutterspannweite min./max.

1-10 mm

Bohrfutteraufnahme

1/2 Zoll x 20 UNF

Lieferumfang

Mit 2 x 2 Ah Akkus; mit weiterem Zubehör

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Akku-/Batteriekapazität

2 Ah

Bohrdurchmesser in Stahl max.

10 mm

Länge

169 mm

Höhe

178 mm

Maschinengewicht mit Akku

0,95 kg

Akku-Bohrschrauber BS 12-A inklusive:

1 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PH2-WEISS-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH2; Länge: 25 mm
PH C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PZ2-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PZ2
PZ C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PZ3-GRUEN-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PZ3
PZ C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Universalhalter E 6,3 (1/4 in)

HALT-BIT-SWF-1/4ZOX1/4ZO-L51MM

Beschreibung: Mit Schnellwechselfutter
Menge: 1 x
1 x
Bitbox leer

BIT-BOX-LEER-8TLG

Menge: 1 x
1 x
Bit AW®

BIT-AW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
20
C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit AW®

BIT-AW30-LEUCHTGELB-R1026-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
30
C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit AW®

BIT-AW40-LEUCHTPINK-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
40
C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 4.4.2

SYSKOFFR-4.4.2.

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
1 x
Ladegerät 12 Volt AL 30-LI

LADEGER-(AL30-LI)

Beschreibung: Passendes Ladegerät für Akku LI 10,8 Volt und 12 Volt.
Menge: 1 x
2 x
Akku für Würth Maschinen Li-Ion 12 Volt

AKKU-LIION-12V/2,0AH

Beschreibung:
2 Ah
Kompakter 12 Volt Akku
Menge: 2 x
1 x
Koffereinlage für S 12-A / BS12-A / ASS12-A

KOFFREINLG-(S12-A/BS12-A/ASS12-A)

Menge: 1 x
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
Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Akku für Würth Maschinen Li-Ion 12 Volt

AKKU-LIION-12V/4,0AH

Kompakter 12 Volt Akku
x 1 St.
Powerpack Li-Ion 12 V mit Ladegerät und 2 x Akkus

MA-AKKU-SET-POWERPACK-LI-12V-2X4AH

Je zwei leistungsstarke und robuste Akkus mit einem Ladegerät.
x 1 St.