Akku-Bohrschrauber ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE
Akku-Bohrschrauber ABS 18 SUBCOMPACT
BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 SUBCOMPT)-O.AKKU
MASTER M-CUBE
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/571819925.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/605899853.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/80414907.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Würth M-CLICK Bohrspindel für einen schnellen und werkzeuglosen Wechsel der verschiedenen Bohr- und Schraubaufsätze aus dem M-CLICK und M-CLICK+ System, dadurch flexibel und vielseitig einsetzbar
- Spindel mit ¼“ Innensechskant ermöglicht das Einsetzen von C 6.3 und E 6.3 Bits ohne die Verwendung eines Bohrfutters
- Angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten dank der kompakten und ergonomischen Bauform gepaart mit sehr geringem Gewicht
- Gewindebuchse links und rechts am Gerätefuß für das optionale Anbringen von Zubehören wie z. B. Gürtelhaken oder Bithalter
- Effizienter und bürstenloser Motor mit Überlastschutzfunktion
- Die LED-Leuchte am Akkusockel sorgt für einen gut ausgeleuchteten Arbeitsbereich
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/574241968.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/574308161.jpg)
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
✔ WÜRTH M-CUBE-Akku-System
✘ CV-Akku-System
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Nennspannung | 18 V/DC |
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max. | 0-450 / 0-1700 U/min |
Drehmoment hart/weich max. | 50 / 25 Nm |
Bohrfutterspannweite min./max. | 1-13 mm |
Bohrfutteraufnahme | M-CLICK |
Lieferumfang | Ohne Akkus, ohne Zubehör |
Akku-/Batterieanzahl | 0 STK |
Akku-/Batteriekapazität | 0 Ah |
Bohrdurchmesser in Stahl max. | 13 mm |
Schraubendurchmesser max. | 8 mm |
Länge | 124 mm |
Höhe | 200 mm |
Maschinengewicht mit Akku | 1,1 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!