Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Akku-Bohrschrauber ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

Akku-Bohrschrauber ABS 18 SUBCOMPACT
BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 SUBCOMPT)-2X5AH
MASTER M-CUBE

Art.-Nr. 5701426005

EAN 4099618898983

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Akku-Bohrschrauber ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

Art.-Nr. 5701426005

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr kompakter und kraftvoller Akku-Bohrschrauber mit M-CLICK Schnellwechselsystem für leichte und mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten
  • Würth M-CLICK Bohrspindel für schnellen und werkzeuglosen Wechsel der Bohr- und Schraubaufsätze aus dem M-CLICK und M-CLICK+ System, dadurch flexibel und vielseitig einsetzbar

  • Spindel mit ¼“ Innensechskant ermöglicht das Einsetzen von C 6.3 und E 6.3 Bits ohne die Verwendung eines Bohrfutters

  • Kaum Ermüdungserscheinungen beim Arbeiten dank leichter und kompakter Bauweise

  • Gewindebuchse links und rechts am Gerätefuß für das optionale Anbringen von Zubehören wie z. B. Gürtelhaken oder Bithalter

  • Effizienter und bürstenloser Motor mit Überlastschutzfunktion

  • Integrierte LED-Leuchten zur direkten Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
Anwendungsgebiet


Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet



✔ WÜRTH M-CUBE-Akku-System



✘ CV-Akku-System

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

18 V/DC

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.

0-450 / 0-1700 U/min

Drehmoment hart/weich max.

50 / 25 Nm

Bohrfutterspannweite min./max.

1,5-13 mm

Bohrfutteraufnahme

M-CLICK

Lieferumfang

mit 2x5Ah Akkus, inkl. Bohrfutter

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Akku-/Batteriekapazität

5 Ah

Bohrdurchmesser in Stahl max.

13 mm

Schraubendurchmesser max.

8 mm

Länge

124 mm

Höhe

200 mm

Maschinengewicht mit Akku

1,1 kg

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Akku Li-Ion 18 Volt 5 Ah M-CUBE W-CONNECT

AKKU-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Der kompakte, kraftvolle und ausdauernde 18 Volt Li-Ion Akku ist ideal für den professionellen und universellen Einsatz
x 1 St.
Ladegerät ALG 18V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/8)

Das Ladegerät ALG 18V M-CUBE ist speziell für M-CUBE 18V Akkus konzipiert und bietet zuverlässige Leistung bei einer Eingangsspannung von 220-240 V/AC
x 1 St.
Ladegerät ALG 18V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/12)

Das Ladegerät ALG 18V M-CUBE ist speziell für M-CUBE 18V Akkus konzipiert und bietet zuverlässige Leistung bei einer Eingangsspannung von 220-240 V/AC
x 1 St.
Bitbox Größe 3 33-tlg.

BIT-GEM-SET-RW/PH/PZ/TX/6KT/SZ-33TLG

Umfangreich bestücktes Sortiment mit RW-, PH-, PZ-, TX-, Innensechskant und Schlitz-Abtrieb in austauschbaren Bitriegeln inkl. Bithalter
Präzisions-Holzspiralbohrer Sortiment HSCo 10-teilig

BO-SPRL-HO-SORT-HSCO-P-(D3-10)-10TLG

Der Hartholzprofi für optimale Zentrierung und Spanabfuhr. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.
x 1 St.
Kombi-Gewindebohrer Sortiment Bit HSS SMART STEP 6-teilig

MGBO-SORT-KOMBI-BIT-SMARTSTEP-(M3-M10)

Der kurze HSS-Kombigewindebohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie für hochpräzises Bohren, Gewindeschneiden und Ansenken/Entgraten in einem einzigen Arbeitsgang. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.
x 1 St.
Spiralstufenbohrer Sortiment HSS SMART STEP Deepcut 3-teilig

BO-STUF-SORT-SMARTSTEP-DEEPCUT-(D4-20MM)

Der Multifunktionsstufenbohrer mit AlCrN-Beschichtung und einzigartiger SMART STEP-Technologie für den hochpräzisen, flexiblen Einsatz in Blechen sowie erstmals auch in dickeren Werkstücken aus konventionellem Stahl bis 1300 N/mm² Festigkeit, Gusseisen, Aluminium, Messing, Bronze, Plexiglas, Kunststoff und Holz. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.
x 1 St.
Magnetische Bitaufbewahrung Akku-Bohrschrauber M-CUBE®

BITAUFBEWAHR-MAGN-F.BOSHRBR

Kompakte magnetische Bitaufbewahrung für den Akku-Bohrschrauber M-CUBE® zur sicheren und griffbereiten Aufbewahrung von Bits.
x 1 St.
Schnellspannbohrfutter BF-13 M-CLICK

SHNLSPNBOFTR-(M-CLICK)-(1-13 MM)

Schnellspannbohrfutter mit M-CLICK Schnellwechselsystem für den flexiblen Einsatz mit Würth Akku-Bohrschraubern die über eine M-CLICK Bohrspindel verfügen
x 1 St.
Bithalter BHM-1/4 Zoll M-CLICK

HALT-BIT-(M-CLICK)-1/4ZO-MAGN

Magnetischer Bithalter mit M-CLICK Schnellwechselsystem für den flexiblen Einsatz mit Würth Akku-Bohrschraubern, die über eine M-CLICK Bohrspindel verfügen
x 1 St.
Winkelvorsatz M-CLICK+ WV-90

WNKLVORSA-(M-CLICK+)

Um 90° abgewinkelter Aufsatz mit M-CLICK+ Schnellwechselsystem für den flexiblen Einsatz mit Würth Akku-Bohrschraubern, die über eine M-CLICK oder M-CLICK+ Bohrspindel verfügen
x 1 St.
M-CLICK Exzentervorsatz EV-11

EXZVORSA-(M-CLICK)-1/4ZO

Exzentervorsatz mit geringem Eckmaß und M-CLICK Schnellwechselsystem für den flexiblen Einsatz mit Würth Akku-Bohrschraubern, die über eine M-CLICK Bohrspindel verfügen
x 1 St.
M-CLICK Vierkantaufnahme

AUFN-(M-CLICK)-4KT-1/4ZO

Ermöglicht den Einsatz von Steckschlüsseln auf Bohrschraubern mit M-CLICK/M-CLICK+ Spindel
x 1 St.
Schnellspannbohrfutter BF-13 HM M-CLICK

SHNLSPNBOFTR-M-CLICK-13MM-HM

Schnellspannbohrfutter mit Hartmetall Spannbacken mit M-CLICK Schnellwechselsystem für den flexiblen Einsatz mit Würth Akku-Bohrschraubern, die über eine M-CLICK Bohrspindel verfügen
x 1 St.
M-CLICK Vierkantaufnahme

AUFN-(M-CLICK+)-4KT-3/8ZO

Ermöglicht den Einsatz von Steckschlüsseln auf Bohrschraubern mit M-CLICK/M-CLICK+ Spindel
x 1 St.
M-CLICK Vierkantaufnahme

AUFN-(M-CLICK+)-4KT-1/2ZO

Ermöglicht den Einsatz von Steckschlüsseln auf Bohrschraubern mit M-CLICK/M-CLICK+ Spindel
x 1 St.
Lochsägenadapter BMLA-A4/A2 M-CLICK+

LOSAEADAPT-(M-CLICK+)-A4/A2-(14-152MM)

Schnellwechselaufnahme für Lochsägen mit M-CLICK+ Schnellwechselsystem für den flexiblen Einsatz mit Würth Akku-Bohrschraubern, die über eine M-CLICK oder M-CLICK+ Bohrspindel verfügen
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen