Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Akku-Bohrschrauber ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

Akku-Bohrschrauber ABS 18 SUBCOMPACT
BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 SUBCOMPT)-2X2AH
MASTER M-CUBE

Art.-Nr. 5701426002
EAN 4099618054228

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr kompakter und kraftvoller Akku-Bohrschrauber mit M-CLICK Schnellwechselsystem für leichte und mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten
  • Würth M-CLICK Bohrspindel für einen schnellen und werkzeuglosen Wechsel der verschiedenen Bohr- und Schraubaufsätze aus dem M-CLICK und M-CLICK+ System, dadurch flexibel und vielseitig einsetzbar

  • Spindel mit ¼“ Innensechskant ermöglicht das Einsetzen von C 6.3 und E 6.3 Bits ohne die Verwendung eines Bohrfutters

  • Angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten dank der kompakten und ergonomischen Bauform gepaart mit sehr geringem Gewicht

  • Gewindebuchse links und rechts am Gerätefuß für das optionale Anbringen von Zubehören wie z. B. Gürtelhaken oder Bithalter

  • Effizienter und bürstenloser Motor mit Überlastschutzfunktion

  • Die LED-Leuchte am Akkusockel sorgt für einen gut ausgeleuchteten Arbeitsbereich
Anwendungsgebiet


Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet



✔ WÜRTH M-CUBE-Akku-System



✘ CV-Akku-System

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

18 V/DC

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.

0-450 / 0-1700 U/min

Drehmoment hart/weich max.

50 / 25 Nm

Bohrfutterspannweite min./max.

1-13 mm

Bohrfutteraufnahme

M-CLICK

Lieferumfang

mit 2x2Ah Akkus, inkl. Bohrfutter

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Akku-/Batteriekapazität

2 Ah

Bohrdurchmesser in Stahl max.

13 mm

Schraubendurchmesser max.

8 mm

Länge

124 mm

Höhe

200 mm

Maschinengewicht mit Akku

1,1 kg

Akku-Bohrschrauber ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE inklusive:
1 x
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von klein Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
2 x
Akku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE

AKKU-LIION-18V/2,0AH-(M-CUBE)-BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Beschreibung:
2 Ah
Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 18 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten
Menge: 2 x
1 x
Ladegerät ALG 18V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/4 BASIC)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Beschreibung:
ALG 18/4 BASIC
Passend für Li-Ion 18V BASIC M-CUBE Akkus
Menge: 1 x
1 x
Schnellspannbohrfutter BF-13 M-CLICK

SHNLSPNBOFTR-(M-CLICK)-(1-13 MM)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Beschreibung: Schnellspannbohrfutter mit M-CLICK Schnellwechselsystem für den flexiblen Einsatz mit Würth Akku-Bohrschraubern die über eine M-CLICK Bohrspindel verfügen
Menge: 1 x
1 x
Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen

KOFFREINLG-(ABS 18 SUBCOMPACT)-8.4.2

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Beschreibung: Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER bzw. M-CUBE Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Magnetische Bitaufbewahrung Akku-Bohrschrauber M-CUBE®

BITAUFBEWAHR-MAGN-F.-BOSHRBR

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Kompakte magnetische Bitaufbewahrung für den Akku-Bohrschrauber M-CUBE® zur sicheren und griffbereiten Aufbewahrung von Bits.
x 1 St.
Bithalter BHM-1/4 Zoll M-CLICK

HALT-BIT-(M-CLICK)-1/4ZO-MAGN

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Magnetischer Bithalter mit M-CLICK Schnellwechselsystem für den flexiblen Einsatz mit Würth Akku-Bohrschraubern, die über eine M-CLICK Bohrspindel verfügen
x 1 St.
Bitbox Größe 3 33-teilig

BIT-GEM-SET-RW/PH/PZ/TX/6KT/SZ-33TLG

Umfangreich bestücktes Sortiment mit RW-, PH-, PZ-, TX-, Innensechskant und Schlitz-Abtrieb in austauschbaren Bitriegeln inklusive Bithalter. Erhältlich in der ORSY®-System Bitbox
Spiralbohrer Sortiment HSCO DIN 338 SMART STEP 25-teilig

BO-MET-SORT-HSCO-SMARTSTEP-(D1-13)-0,5

ZEBRA SMART STEP
Der Multi-Performance Bohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie (ab Ø 2,5 mm) für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellem Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen, NE-Metallen, Hart- und Weichholz. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.
x 1 St.
Präzisions-Holzspiralbohrer Sortiment HSCo 10-teilig

BO-SPRL-HO-SORT-HSCO-P-(D3-10)-10TLG

ZEBRA
Der Hartholzprofi für optimale Zentrierung und Spanabfuhr. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.
x 1 St.
Kombi-Gewindebohrer Sortiment Bit HSS SMART STEP 6-teilig

MGBO-SORT-KOMBI-BIT-SMARTSTEP-(M3-M10)

ZEBRA SMART STEP
Der kurze HSS-Kombigewindebohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie für hochpräzises Bohren, Gewindeschneiden und Ansenken/Entgraten in einem einzigen Arbeitsgang. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.
x 1 St.
Spiralstufenbohrer Sortiment HSS SMART STEP Deepcut 3-teilig

BO-STUF-SORT-SMARTSTEP-DEEPCUT-(D4-20MM)

ZEBRA SMART STEP
Der Multifunktionsstufenbohrer mit AlCrN-Beschichtung und einzigartiger SMART STEP-Technologie für den hochpräzisen, flexiblen Einsatz in Blechen sowie erstmals auch in dickeren Werkstücken aus konventionellem Stahl bis 1300 N/mm² Festigkeit, Gusseisen, Aluminium, Messing, Bronze, Plexiglas, Kunststoff und Holz. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.
x 1 St.
Winkelvorsatz M-CLICK+ WV-90

WNKLVORSA-(M-CLICK+)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Um 90° abgewinkelter Aufsatz mit M-CLICK+ Schnellwechselsystem für den flexiblen Einsatz mit Würth Akku-Bohrschraubern, die über eine M-CLICK oder M-CLICK+ Bohrspindel verfügen
x 1 St.
Schnellspannbohrfutter BF-13 M-CLICK

SHNLSPNBOFTR-(M-CLICK)-(1-13 MM)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Schnellspannbohrfutter mit M-CLICK Schnellwechselsystem für den flexiblen Einsatz mit Würth Akku-Bohrschraubern die über eine M-CLICK Bohrspindel verfügen
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen