Akku-Bohrschrauber ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE
Akku-Bohrschrauber ABS 18 SUBCOMPACT
BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 SUBCOMPACT)-2X2AH
Art.-Nr. 5701426004
EAN 4065746700092
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Würth M-CLICK Bohrspindel für schnellen und werkzeuglosen Wechsel der Bohr- und Schraubaufsätze aus dem M-CLICK und M-CLICK+ System, dadurch flexibel und vielseitig einsetzbar
- Spindel mit ¼“ Innensechskant ermöglicht das Einsetzen von C 6.3 und E 6.3 Bits ohne die Verwendung eines Bohrfutters
- Kaum Ermüdungserscheinungen beim Arbeiten dank leichter und kompakter Bauweise
- Gewindebuchse links und rechts am Gerätefuß für das optionale Anbringen von Zubehören wie z. B. Gürtelhaken oder Bithalter
- Effizienter und bürstenloser Motor mit Überlastschutzfunktion
- Integrierte LED-Leuchten zur direkten Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
✔ WÜRTH M-CUBE-Akku-System
✘ CV-Akku-System
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Nennspannung | 18 V/DC |
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max. | 0-450 / 0-1700 U/min |
Drehmoment hart/weich max. | 50 / 25 Nm |
Bohrfutterspannweite min./max. | 1,5-13 mm |
Bohrfutteraufnahme | M-CLICK |
Lieferumfang | mit 2x2Ah Akkus, inkl. Bohrfutter und weitere Vorsätze |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
Akku-/Batteriekapazität | 2 Ah |
Bohrdurchmesser in Stahl max. | 13 mm |
Schraubendurchmesser max. | 8 mm |
Länge | 124 mm |
Höhe | 200 mm |
Maschinengewicht mit Akku | 1,1 kg |