Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER M-CUBE
Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER
BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 POWER)-KARTON-SOLO
MASTER M-CUBE
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kontinuierliche Überwachung des Motors, da die elektronische Motorschutzfunktion den Motor bei Blockieren, Überlastung und Überhitzung vorzeitig ausschaltet
- Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven und hoher Lebensdauer, hält auch unter Last eine stabilere Drehzahlkurve
- Die LED-Leuchte am Akkusockel sorgt für einen gut ausgeleuchteten Arbeitsbereich
- Robuste Bauweise für den harten Baustelleneinsatz
- Maximale Standzeit und geringer Verschleiß
- 13 mm Röhm Metallbohrfutter mit gelöteten Hartmetallspannbacken
- Elektronischer Signalschalter
Drahtloses Gerätemanagement
- In Verbindung mit einem W-CONNECT Akku mit W-CONNECT Modul wird die Standortbestimmung ermöglicht. Das Modul ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Lokalisierung: der letzte bekannte Standort der Maschine kann über die ORSYonline App abgerufen werden.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
✔ WÜRTH M-CUBE-Akku-System
✘ CV-Akku-System
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Nennspannung | 18 V/DC |
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max. | 0-550 / 0-2000 U/min |
Drehmoment hart/weich max. | 140 / 60 Nm |
Bohrfutterspannweite min./max. | 1,5-13 mm |
Bohrfutteraufnahme | 1/2 Zoll x 20 UNF |
Lieferumfang | Ohne Akkus, ohne weiteres Zubehör |
Akku-/Batterieanzahl | 0 STK |
Akku-/Batteriekapazität | 0 Ah |
Bohrdurchmesser in Stahl max. | 13 mm |
Bohrdurchmesser in Aluminium max. | 13 mm |
Empfohlener Bohrdurchmesser in Metall max. | 13 mm |
Schraubendurchmesser max. | 12 mm |
Länge | 205 mm |
Höhe | 260 mm |
Maschinengewicht mit Akku | 2,2 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!