Akku-Bohrhammer-Winkelschleifer Set

ABH 18 COMPACT mit AWS 18-125 P COMPACT Set 3-tlg.
TRANSPORTKARRE AWS18 COMPACT+ABH18 COMP

Art.-Nr. 0988002271

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Akku-Bohrhammer-Winkelschleifer Set

Art.-Nr. 0988002271

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

3-teilig. Bestehend aus jeweils zwei vollbestückten M-CUBE® Maschinen sowie passender Systemkoffer-Transportkarre
  • Akku-Winkelschleifer AWS 18-125P COMPACT M-CUBE® im Koffer mit 2 x 5,0 Ah Akkus und Ladegerät FAST

  • Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE® im Koffer mit 2 x 5,0 Ah Akkus und Ladegerät FAST

  • System-Transportkarre

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Akku-Bohrhammer-Winkelschleifer Set inklusive:

1 x
Schnellspannmutter Fixtec

ZB-SCHNELLSPANNMU-WS-BIS150MM

Beschreibung: Werkzeugloses Wechseln der Schleifmittel bei Winkelschleifern. Wird von Hand aufgedreht und wieder gelöst.
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von klein Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 8.4.3

SYSKOFFR-8.4.3

SYSTEMKOFFER
Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
1 x
System-Transportkarre

SYSTRANKARRE-VLGU-SCHW-5/7-100KG

SYSTEMKOFFER
Beschreibung: Für die ORSY System-Koffer der Größe 8.4 und 4.4 und ORSY Bull einsetzbar
Menge: 1 x
1 x
Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE®

WNKLSHLF-AKKU-(AWS18-125P COMPT)-KRTN

MASTER
Beschreibung: Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Winkelschleifer für mittelschwere Schrupp- und Trennarbeiten, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde.
Menge: 1 x
1 x
Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE®

BOHAM-AKKU-(ABH 18 COMPACT)-KARTON

MASTER
Beschreibung: Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrhammer für mittelschwere Bohr- und leichte Meißelarbeiten, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde.
Menge: 1 x
4 x
Akku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE®

AKKU-18V/5,0AH-M-CUBE-BASIC

MASTER
Beschreibung:
5 Ah
Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 18 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten.
Menge: 4 x
2 x
Ladegerät ALG 18 Volt M-CUBE®

LADEGER-(ALG 18/6 FAST)

MASTER
Beschreibung:
ALG 18/6 FAST
Zum Aufladen des Akkus Li-Ion 18V M-CUBE Basic.
Menge: 2 x
1 x
Koffereinlage für MASTER Maschinen

KOFFREINLG-(ABH 18 COMPACT)-8.4.2

Beschreibung:
für ABH 18 COMPACT
Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
Menge: 1 x
1 x
Koffereinlage für MASTER Maschinen

KOFFREINLG-(AWS18-125 P COMPACT)-(8.4.3)

Beschreibung:
für AWS 18-125 P COMPACT
Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen