Akku-Bohrhammer ABH 18 Compact M-CUBE®

Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT
BOHAM-AKKU-(ABH 18 COMPACT)-KARTON
MASTER

Art.-Nr. 5701403000

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Akku-Bohrhammer ABH 18 Compact M-CUBE®

Art.-Nr. 5701403000

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrhammer für mittelschwere Bohr- und leichte Meißelarbeiten, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde.

Angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten


Sehr kompakte und ergonomische Bauform mit Antivibrationsfunktion



Hohe Lebensdauer des Motors


Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven



Kontinuierliche Überwachung des Motors


Bei Überlasten oder Blockieren schaltet die elektronische Motorschutzfunktion den Motor vorzeitig aus.



Schnelle Anpassung an die jeweilige Anwendung


Durch den Funktionswahlschalter kann zwischen Hammerbohren, Bohren und Meißeln einfach und schnell umgeschaltet werden.



Inklusive Wechselbohrfutter


Die SDS-plus Aufnahme lässt sich schnell, einfach und werkzeuglos durch das mitgelieferte Schnellspannbohrfutter ersetzen.



Staubarmes Arbeiten


Durch die optional erhältliche Staubabsaugung gewährleisten Sie staubarmes Arbeiten

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet



✔ WÜRTH M-CUBE-Akku-System



✘ CV-Akku-System

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Nennspannung

18 V/DC

Akkuanzahl/-kapazität

0 x 0 Ah

Leerlaufdrehzahl min./max.

0-1400 U/min(rpm)

Schlagzahl min./max.

0-4800 U/min(rpm)

Schlagenergie

2.5 J

Werkzeugaufnahme

Schnellwechselaufnahme

Maschinengewicht mit Akku

3,7 kg

Lieferumfang

Ohne Akkus; mit Schnellwechselbohrfutter

Empfohlener Bohrdurchmesser min./max.

6-26 mm

Empfohlener Bohrdurchmesser in Beton min./max.

6-26 mm

Bohrdurchmesser in Stahl max.

13 mm

Länge

320 mm

Höhe

220 mm

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Akku-Staubsaugung ASA 18 COMPACT M-CUBE®

STAUBABSAUG-(ASA 18 COMPACT)

MASTER
Passende Staubabsaugung für den Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT
x 1 Stück