Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE
Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT-1
BOHAM-AKKU-(ABH 18 COMPACT)-2X5AH
MASTER M-CUBE

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten
Sehr kompakte und ergonomische Bauform mit Antivibrationsfunktion
Hohe Lebensdauer des Motors
Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven
Kontinuierliche Überwachung des Motors
Bei Überlasten oder Blockieren schaltet die elektronische Motorschutzfunktion den Motor vorzeitig aus.
Schnelle Anpassung an die jeweilige Anwendung
Durch den Funktionswahlschalter kann zwischen Hammerbohren, Bohren und Meißeln einfach und schnell umgeschaltet werden.
Inklusive Wechselbohrfutter
Die SDS-plus Aufnahme lässt sich schnell, einfach und werkzeuglos durch das mitgelieferte Schnellspannbohrfutter ersetzen.
Staubarmes Arbeiten
Durch die optional erhältliche Staubabsaugung gewährleisten Sie staubarmes Arbeiten
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
✔ WÜRTH M-CUBE-Akku-System
✘ CV-Akku-System
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Nennspannung | 18 V/DC |
Akkuanzahl/-kapazität | 2 x 5 Ah |
Leerlaufdrehzahl min./max. | 0-1400 U/min |
Schlagzahl min./max. | 0-5500 1/min |
Schlagenergie | 2.4 J |
Werkzeugaufnahme | Schnellwechselaufnahme |
Maschinengewicht mit Akku | 3,84 kg |
Lieferumfang | Mit 2 x 5 Ah Akkus; mit Schnellwechselbohrfutter |
Empfohlener Bohrdurchmesser in Beton min./max. | 6-18 mm |
Bohrdurchmesser in Beton max. | 26 mm |
Bohrdurchmesser in Stahl max. | 13 mm |
Länge | 320 mm |
Höhe | 220 mm |
AKKU-LIION-18V/5,0AH-(M-CUBE)-BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRVerpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBVVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Information zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!