Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC - BOHAM-AKKU-(ABH 18 BASIC)-TASH-2X2,0AH
Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC - BOHAM-AKKU-(ABH 18 BASIC)-TASH-2X2,0AH

Klicken, um 360° Bild zu öffnen

Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC - BOHAM-AKKU-(ABH 18 BASIC)-TASH-2X2,0AH Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC - BOHAM-AKKU-(ABH 18 BASIC)-TASH-2X2,0AH Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC - BOHAM-AKKU-(ABH 18 BASIC)-TASH-2X2,0AH Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC - BOHAM-AKKU-(ABH 18 BASIC)-TASH-2X2,0AH Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC - BOHAM-AKKU-(ABH 18 BASIC)-TASH-2X2,0AH Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC - BOHAM-AKKU-(ABH 18 BASIC)-TASH-2X2,0AH Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC - BOHAM-AKKU-(ABH 18 BASIC)-TASH-2X2,0AH Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC - BOHAM-AKKU-(ABH 18 BASIC)-TASH-2X2,0AH
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/mQP6qbRUKBI

Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC - BOHAM-AKKU-(ABH 18 BASIC)-TASH-2X2,0AH - 1
Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC - BOHAM-AKKU-(ABH 18 BASIC)-TASH-2X2,0AH - 2
Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC - BOHAM-AKKU-(ABH 18 BASIC)-TASH-2X2,0AH - 3
Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC - BOHAM-AKKU-(ABH 18 BASIC)-TASH-2X2,0AH - 4
Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC - BOHAM-AKKU-(ABH 18 BASIC)-TASH-2X2,0AH - 5
Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC - BOHAM-AKKU-(ABH 18 BASIC)-TASH-2X2,0AH - 6
Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC - BOHAM-AKKU-(ABH 18 BASIC)-TASH-2X2,0AH - 7
Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC - BOHAM-AKKU-(ABH 18 BASIC)-TASH-2X2,0AH - 8
Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC - BOHAM-AKKU-(ABH 18 BASIC)-TASH-2X2,0AH - 9
Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC - BOHAM-AKKU-(ABH 18 BASIC)-TASH-2X2,0AH - 10

Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC

Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC
BOHAM-AKKU-(ABH 18 BASIC)-TASH-2X2,0AH
MASTER M-CUBE

Art.-Nr. 5701414002
EAN 4065233147775

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Leichter und bürstenloser Akku-Bohrhammer für leichte Bohrarbeiten
  • Sehr kompakte und ergonomische Bauform sorgt für ein angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten

  • Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven und hohe Lebensdauer

  • Kontinuierliche Überwachung des Motors, da bei Überlasten oder Blockieren die elektronische Motorschutzfunktion den Motor vorzeitig ausschaltet

  • Schnelle Anpassung an die jeweilige Anwendung, da durch den Funktionswahlschalter zwischen Hammerbohren & Bohren einfach und schnell umgeschaltet werden kann

  • Robustes SDS-Plus Bohrfutter, deckt weitreichend die meisten Anwendungen ab und spannt SDS-Plus Werkzeuge sicher ein

  • Helle LED am Akkusockel für optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

18 V/DC

Akkuanzahl/-kapazität

2 x 2 Ah

Leerlaufdrehzahl min./max.

0-1400 U/min

Schlagzahl min./max.

0-4800 U/min

Schlagenergie

2.0 J

Werkzeugaufnahme

Passend für SDS-plus

Maschinengewicht mit Akku

2,7 kg

Lieferumfang

Mit 2 x 2,0 Ah Akkus; ohne weiteres Zubehör

Empfohlener Bohrdurchmesser in Beton min./max.

4-12 mm

Bohrdurchmesser in Beton max.

20 mm

Bohrdurchmesser in Stahl max.

mm

Länge

285 mm

Höhe

210 mm

Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC inklusive:
2 x
Akku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE

AKKU-LIION-18V/2,0AH-(M-CUBE)-BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Beschreibung:
2 Ah
Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 18 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten
Menge: 2 x
1 x
Ladegerät ALG 18V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/4 BASIC)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Beschreibung:
ALG 18/4 BASIC
Passend für Li-Ion 18V BASIC M-CUBE Akkus
Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Mehrzweckbohrer Multipack MFD-S Plus 8-teilig

BO-MEZW-SORT-MFDS-PLUS-(5-12)-8TLG

ZEBRA
Bohrt nahezu jedes Material.
x 1 St.
Saugbohrer Plus D

SAUGBO-PLUS-D-D10-L270-AL150MM

Sehr schneller Hammerbohrer mit aggressivem 2-Schneiden-Kopf zum Bohren und Absaugen in einem Arbeitsgang
x 1 St.
Vollsichtbrille WEGA®

VLSICHTBRIL-WEGA-KLAR

Das Leichtgewicht unter den Vollsichtbrillen
x 1 St.
Korbmaske CM 3000 V FFP2 NR D

ATEMSHTZMASK-CM3000-VENTIL-(FFP2-NR-D)

Perfekter Schutz bei angenehmem Tragekomfort durch spezielle, weiche Filtermaterialien
x 15 St.
Kapselgehörschutz WNA 200

KAPGEHOERSHTZ-(WNA 200)

Mit sehr guter Dämmleistung und höhenverstellbarem Kopfbügel
x 1 St.
Schutzhandschuh MultiFit Nitril

SHTZHNDSHH-SPEZ-MULTIFIT-NITRIL-GR9

Universell einsetzbar und sehr robust
x 6 St.
Hammerbohrerkassette Plus Quadro-L Vario 7-teilig

BO-HAM-SORT-PLUS-Q-LV-7TLG

ZEBRA
Problemlöser auf Armierung und harten Materialien mit symmetrischem 4-Schneiden-Kopf und kernverstärkter 4-spiraliger Vario-Förderwendel. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen