Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Akku-Bluetooth<SUP>®</SUP>-Lautsprecher BTS 18-40 M-CUBE - BTOLTSPRCH-AKKU-(BTS 18-40)-(M-CUBE) Akku-Bluetooth<SUP>®</SUP>-Lautsprecher BTS 18-40 M-CUBE - BTOLTSPRCH-AKKU-(BTS 18-40)-(M-CUBE) Akku-Bluetooth<SUP>®</SUP>-Lautsprecher BTS 18-40 M-CUBE - BTOLTSPRCH-AKKU-(BTS 18-40)-(M-CUBE) Akku-Bluetooth<SUP>®</SUP>-Lautsprecher BTS 18-40 M-CUBE - BTOLTSPRCH-AKKU-(BTS 18-40)-(M-CUBE) Akku-Bluetooth<SUP>®</SUP>-Lautsprecher BTS 18-40 M-CUBE - BTOLTSPRCH-AKKU-(BTS 18-40)-(M-CUBE) Akku-Bluetooth<SUP>®</SUP>-Lautsprecher BTS 18-40 M-CUBE - BTOLTSPRCH-AKKU-(BTS 18-40)-(M-CUBE) Akku-Bluetooth<SUP>®</SUP>-Lautsprecher BTS 18-40 M-CUBE - BTOLTSPRCH-AKKU-(BTS 18-40)-(M-CUBE) Akku-Bluetooth<SUP>®</SUP>-Lautsprecher BTS 18-40 M-CUBE - BTOLTSPRCH-AKKU-(BTS 18-40)-(M-CUBE)
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/zq2mpYZHst8

Akku-Bluetooth<SUP>®</SUP>-Lautsprecher BTS 18-40 M-CUBE - BTOLTSPRCH-AKKU-(BTS 18-40)-(M-CUBE) - 1
Akku-Bluetooth<SUP>®</SUP>-Lautsprecher BTS 18-40 M-CUBE - BTOLTSPRCH-AKKU-(BTS 18-40)-(M-CUBE) - 2
Akku-Bluetooth<SUP>®</SUP>-Lautsprecher BTS 18-40 M-CUBE - BTOLTSPRCH-AKKU-(BTS 18-40)-(M-CUBE) - 3
Akku-Bluetooth<SUP>®</SUP>-Lautsprecher BTS 18-40 M-CUBE - BTOLTSPRCH-AKKU-(BTS 18-40)-(M-CUBE) - 4
Akku-Bluetooth<SUP>®</SUP>-Lautsprecher BTS 18-40 M-CUBE - BTOLTSPRCH-AKKU-(BTS 18-40)-(M-CUBE) - 5
Akku-Bluetooth<SUP>®</SUP>-Lautsprecher BTS 18-40 M-CUBE - BTOLTSPRCH-AKKU-(BTS 18-40)-(M-CUBE) - 6
Akku-Bluetooth<SUP>®</SUP>-Lautsprecher BTS 18-40 M-CUBE - BTOLTSPRCH-AKKU-(BTS 18-40)-(M-CUBE) - 7
Akku-Bluetooth<SUP>®</SUP>-Lautsprecher BTS 18-40 M-CUBE - BTOLTSPRCH-AKKU-(BTS 18-40)-(M-CUBE) - 8

Akku-Bluetooth®-Lautsprecher BTS 18-40 M-CUBE

Akku-Bluetoothlautsprecher BTS 18-40 M-CUBE
BTOLTSPRCH-AKKU-(BTS 18-40)-(M-CUBE)
MASTER M-CUBE

Art.-Nr. 5701425000
EAN 4062856827602
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kompakter M-CUBE Akku-Bluetooth®-Lautsprecher mit FM-Radiofunktion und sattem Klang
  • Verbindung von zwei Lautsprechern im Bluetooth®-Modus durch TWS-Funktion (True Wireless Stereo) sorgt für einen noch besseren und satteren Stereo Klang

  • FM-Radiofunktion mit Sprachassistent zur Sendernavigation

  • 5V / 2A USB Typ-A Anschluss zum Laden von portablen Geräten und Abspielen von USB-Datenträger mit einer Speicherkapazität von maximal 64 GB

  • AUX-in Buchse zur Wiedergabe von Musik über das mitgelieferte AUX-Kabel

  • 5/8“ Gewindeanschluss mit ¼“ Reduzierhülse zur optionalen Befestigung auf einem Kamera-/Laserstativ

  • Gehäuse mit IPX5 Schutzart und Aluminium-Tragegriff

  • Wahlweise Stromversorgung über einen 18 Volt M-CUBE Akku oder das mitgelieferte Netzteil
Hinweis

Zum Aufladen des M-CUBE Akkus wird zusätzlich ein entsprechendes M-CUBE Ladegerät benötigt.

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

2 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Betriebsspannung Netz

230 V/AC

Betriebsspannung Akku

18 V/DC

Radiofrequenzbereich FM min./max.

87,5-108 kHz

Leistung (2 x Lautsprecher)

34 W

Maschinengewicht mit Akku

2,97 kg

Lieferumfang

inkl. Netzteil, Reduzierhülse, AUX-Kabel

Akku-Bluetooth®-Lautsprecher BTS 18-40 M-CUBE inklusive:
1 x
Steckernetzteil

STENETZTL-ADAPTER-(BTS18-40)-18V/2,5A

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Menge: 1 x
1 x
Stativ-Reduzierhülse für BTS 18-40 M-CUBE

REDUZHUE-5/8ZO-1/4ZO-(BTS18-40)

Beschreibung: Kann in das 5/8" Gewinde am BTS 18-40 eingedreht werden um auf 1/4" zu reduzieren. Ermöglicht somit auch eine Fixirung auf Stativen mit 1/4" Gewinde.
Menge: 1 x
1 x
ET-ABDECKUNG

ET-ABDECKUNG

Menge: 1 x
1 x
AUX-In Kabel

KBL-(AUX-IN)-(BTS 18-40)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ladegerät ALG 18V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/4 BASIC)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Passend für Li-Ion 18V BASIC M-CUBE Akkus
x 1 St.
Ladegerät ALG 18V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/6 FAST)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Passend für Li-Ion 18V BASIC M-CUBE Akkus
x 1 St.
Akku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE

AKKU-LIION-18V/2,0AH-(M-CUBE)-BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 18 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten
x 1 St.
Akku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE

AKKU-LIION-18V/5,0AH-(M-CUBE)-BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 18 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten
x 1 St.
Akku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE

AKKU-LIION-18V/4,0AH-(M-CUBE)-BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 18 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kurbelstativ aus Aluminium

STATIV-LT-ALU-(L95-269CM)

Hochwertiges Aluminium-Kurbelstativ für den Innen- und Außenbereich
x 1 St.
Daten- und Ladekabel 2 in 1 USB Micro und USB Type C / USB Type A

LADEKBL-F.MICROUSB-120CM

Hochwertiges Kabel mit robuster Verarbeitung für das Synchronisieren und Laden mit bis zu 480 Mbit/s
x 1 St.
HALT-LT-SCHNURGERUEST-100X150MM

HALT-LT-SCHNURGERUEST-100X150MM

x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen