Akku-Blütenschleifer ESS 12-A 32-5
Akku-Blütenschleifer ESS 12-A 32-5
BLUETSHLF-AKKU-(ESS 12-A 32-5)
MASTER
Art.-Nr. 5700147000
EAN 4068362147302
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Akku-Schleifer 12V-32 ist ein leistungsstarker Punktschleifer, auf den Sie sich dank seines kraftvollen 12V Systems und des bürstenlosen Motors verlassen können
- Die hervorragende Ergonomie dieses kompakten und komfortabel zu bedienenden Werkzeugs macht effizientes Feinstschleifen ermüdungsfrei und einfach
- Über die komfortablen HMI-Funktionen können Sie die Drehzahlstufe mit dem Auslöseschalter für variable Drehzahl vorwählen und feineinstellen und außerdem den Akkustatus prüfen
- Eignet sich zum Punktschleifen, Reparieren von lackierten Oberflächen und den Finish im Kfz-Bereich
- Er kann zum Trocken- und Nassschleifen verwendet werden.
- Verfügt über einen Schwingkreis von 5 mm für die Schwingbewegung und einen Schleifteller von 32 mm
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung
auf Herstellungs- und Materialfehler
Datenblätter(X)
Akku-/Batterie fest eingebaut | Nein |
Akku-/Batterieanzahl | 0 STK |
Akku-/Batteriegewicht | 0 g |
Akku-/Batteriekapazität | 0 Ah |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Bohrfutterspannweite max. | 0 mm |
Bohrfutterspannweite min. | 0 mm |
Leerlaufdrehzahl max. | 8000 1/min |
Lieferumfang | Bedienungsanleitung / Schaumstoffeinlage |
Maschinengewicht | 440 g |
Maschinengewicht ohne Akku | 440 g |
Nennspannung | 12 V |
RoHS-konform | Ja |
WEEE (Rücknahme gebrauchter Elektrogeräte) | 06 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!