Akku-Blindnietgerät ANG 14

Akku-Blindnietgerät ANG 14
NTGER-AKKU-ANG14-KOFFR.8.4.2-1X1,3AH
MASTER

Art.-Nr. 07009151

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Akku-Blindnietgerät ANG 14

Art.-Nr. 07009151
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
Zum kabellosen Verarbeiten von Blindnieten von Ø 2,4 bis 5,0 mm

Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus


Lithium-Ionen-Technologie



Ermüdungsfreies Arbeiten


Ergonomischer Handgriff und ausgeglichene Schwerpunktlage



Energiesparend


Sofort-Rückstellung in Ausgangsposition nach dem Nietvorgang spart Energie und erhöht Arbeitsfolge.



Sauberes Arbeiten


Abgerissene Nietdorne können im Sammelbehälter aufgefangen werden



Für stationären Einsatz geeignet


Mit Halter für Balancer

Hinweis

Betrieb mit NiCd- und Li-Ion-Akkus möglich

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Nennspannung

14.4 V/DC

Akku-/Batteriekapazität

1.3 Ah

Hubhöhe

20 mm

Setzkraft

10000 N

Geeignet für Nietdurchmesser min.

2,4 mm

Geeignet für Nietdurchmesser max.

5 mm

Maschinengewicht mit Akku

2 kg

Akku-Blindnietgerät ANG 14 inklusive:

1 x
Akku G14, 14,4 V, 1,3 AH

AKKU-LIION-G14-07009155-14,4V/1,3AH

Beschreibung: Für Akku-Blindnietgerät
Menge: 1 x
1 x
Ladegerät LG 14

LADEGER-AKKU-LG14-14,4V-ANG14

Beschreibung: Für Akku-Blindnietgerät
Menge: 1 x
1 x
Mundstück für Akku-Blindnietgerät

ZB-MUNDSTK-NTGER-PNG102/122/ANG14-(3-4)

Beschreibung:
Geeignet für Nietdurchm. (Nietwerkst. Alu, Kupfer) min./max.: 3-4 mm; Geeignet für Nietdurchmesser (Nietwerkstoff Edelstahl) min./max.: 3-3,2 mm; Geeignet für Nietdurchmesser (Nietwerkstoff Stahl) min./max.: 3-3,2 mm
Menge: 1 x
1 x
Mundstück für Akku-Blindnietgerät

ZB-MUNDSTK-(NTGER-PNG102/122/ANG14)-4,0

Beschreibung:
Geeignet für Nietdurchmesser (Nietwerkstoff Stahl): 4 mm
Menge: 1 x
1 x
Mundstück für Akku-Blindnietgerät

ZB-MUNDSTK-NTGER-PNG102/122/ANG14-(4-5)

Beschreibung:
Geeignet für Nietdurchmesser (Nietwerkstoff Edelstahl): 4 mm; Geeignet für Nietdurchm. (Nietwerkst. Alu, Kupfer) min./max.: 4,8-5 mm
Menge: 1 x
1 x
Mundstück für Akku-Blindnietgerät

ZB-MUNDSTUECK-(PNG102/122/ANG14)-(4,8-5)

Beschreibung:
Geeignet für Nietdurchmesser (Nietwerkstoff Stahl) min./max.: 4,8-5 mm
Menge: 1 x
1 x
Nietdornauffangbehälter

ZB-ERSATZAUFFANGBEHAELTER-WZG

Menge: 1 x
1 x
Schlüssel für Mundstücke

ZB-ERSATZSCHLUESSEL-WZG-MUNDSTUECK

Beschreibung: SW 12
Menge: 1 x
1 x
Koffereinlage für MASTER Maschinen

KOFFREINLG-(ANG310/ANG14)-PS-340X470X60

Beschreibung: Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von klein Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
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
Adapter für Akkunietgerät

ADAP-AKKU-ANG14-ANG310

Für den Einsatz mit den Akkunietgeräten ANG 12 / ANG 14 / ANG 310
x 1 St.
Akku G14, 14,4 V, 2,6 Ah

AKKU-LIION-G14-07009155-14,4V/2,6AH

Für Akku-Blindnietgerät
x 1 St.
AKKU LI-CV-14,4 V

AKKU-LI-CV-14,4V/4,0AH

Leistungsstarke und robuste Akkupacks.
x 1 St.
Spannbacke für Akku-Blindnietgerät

ZB-SPANNBACKE-(NTGER-094920)-2,4

3-teilig
x 3 St.
Mundstück für Akku-Blindnietgerät

ZB-MUNDSTK-(NTGER-PNG102/122/ANG14)-2,4

x 1 St.
Festhaltemundstück für Akku-Blindnietgerät

ZB-MUNDSTUECK-(NTGER-ANG14)-(02,4-3,2)

x 1 St.
Festhaltemundstück für Akku-Blindnietgerät

ZB-MUNDSTUECK-(NTGER-ANG14)-(03-4)

x 1 St.
Festhaltemundstück für Akku-Blindnietgerät

ZB-MUNDSTUECK-(NTGER-ANG14)-4

x 1 St.
Festhaltemundstück für Akku-Blindnietgerät

ZB-MUNDSTUECK-(NTGER-ANG14)-(04-5)

x 1 St.
Festhaltemundstück für Akku-Blindnietgerät

ZB-MUNDSTUECK-(NTGER-ANG14)-(4,8-5)

x 1 St.
Festhaltemundstück für Akku-Blindnietgerät

ZB-MUNDSTUECK-(NTGER-0702915)-5MM

x 1 St.
Mundstück für Akku-Blindnietgerät

ZB-MUNDSTK-NTGER-PNG102/122/ANG14-(5-6)