Akku-Auspresspistole WIT
AUSPRESPIST-AKKU-DBL-WIT-M-KST-825ML
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Robust
Alle Bauteile sind für den harten Baustelleneinsatz ausgelegt
Memory Funktion
Durch Betätigung der Memory Funktion wiederholt die Auspresspistole einen zuvor aufgezeichneten Auspresszyklus, so wird bei einer Reihenanwendung immer exakt die gleiche Mörtelmenge in das Bohrloch injiziert
Einstellbare Geschwindigkeit
Stufenlos regulierbar mit Einstellrad im Griff
Tropfschutz
Nach stoppen der Auspressung fährt der Kolben leicht nach hinten und verhindert so ein Nachtropfen der Mörtelmasse
Dual-Drive-Rod
Ausspresskräfte werden über zwei Antriebszahnstangen übertragen
LED-Leuchte
Der Arbeitsbereich ist immer gut ausgeleuchtet
Mit 18 V 2,0 Ah Li-Ion Akku
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Typbezeichnung | Akku Auspresspistole WIT, 825 ml |
Nennspannung | 18 V/DC |
Akku-/Batterieanzahl | 1 STK |
Akku-/Batteriekapazität | 2 Ah |
Geeignet für Kartuschen-Typ | Side-by-side (1:10) + 825 ml |
Presskraft | 5000 N |
Lieferumfang | Akkuauspresspistole + Akkuladegerät + Akku 18 V 2,0 Ah Li-Ion + Koffer |
Maschinengewicht mit Akku | 3,9 kg |
Umgebungstemperatur min./max. | 5 bis 40 °C |
Luftfeuchtigkeit min./max. | 30-80 % |
Geeignet für Mörtelkartusche | WIT-VM 250 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!