Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Akku-Auspresspistole AKP 12 COMPACT M-CUBE

Akku-Auspresspistole AKP 12 COMPACT
AUSPRESPIST-AKKU-(AKP 12 COMPACT)-KARTON

Art.-Nr. 5701107000

EAN 4061975203427

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Akku-Auspresspistole AKP 12 COMPACT M-CUBE

Art.-Nr. 5701107000

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr kompakte und handliche Akku-Auspresspistole für niedrig- bis mittelviskose Kleb- und Dichtstoffe
  • Standardmäßig für 310 ml Kartuschen, durch optionales Zubehör auch für Beutel in 400 ml und 600 ml Gebinden einsetzbar

  • Kein Nachtropfen/Nachlaufen des Dicht-/Klebstoffes dank sofortiger Entkopplung der Schubstange durch automatischen Rücklauf

  • Ladezustandsanzeige am Akku sorgt für eine kontinuierliche Überwachung der noch zur Verfügung stehenden Akku-Laufzeit


Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Die AKP 12 eignet sich vorrangig für den Einsatz von Dichtstoffen mit einer niedrigen Viskosität. Für hochviskose Kleber und Dichtstoffe, wie z.B. Scheibenkleber, empfiehlt es sich die AKP 18 COMPACT zu verwenden.

Typbezeichnung

12 V CAULKING GUN

Nennspannung

12 V/DC

Akku-/Batterieanzahl

0 STK

Akku-/Batteriekapazität

3 Ah

Presskraft

1780 N

Maschinengewicht mit Akku

2,1 kg

Ersatzteile für dieses Produkt:
Ersatzteile Maschinen

ET-AUSPRESSSTANGE-(F.AKP12-A-330)

x 1 St.
Antriebsstange für Auspresspistole AKP 12/18

AUSPRESSTG-(F.AKP12-400)

x 1 St.
Ersatzteile Maschinen

AUSPRESSSTANGE-(F.AKP12-600)

x 1 St.
Ersatzteile Maschinen

ET-AUSPRESSPLATTE-F.AKP12/18-M.SCHRAUBE

x 1 St.
Umrüstsatz für AKP 12-A-330

NACHRSET-F.AKP12-KARTHUE-600ML-4TLG

Zum Umrüsten der Pistole auf 600ml-Beutelware
x 1 St.
Akku Li-Ion 12 V M-CUBE

AKKU-LIION-(M-CUBE)-BASIC-12V/2,0AH

Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 12 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen