Akku-Auspresspistole AKP 12-A-330

Akku-Auspresspistole AKP 12A
AUSPRESPIST-AKKU-(AKP-12A 330)

Art.-Nr. 57002021

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Akku-Auspresspistole AKP 12-A-330

Art.-Nr. 57002021
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
Sehr handliche 12 V Auspresspistole verwendbar für niedrig- bis mittelviskose Kleb- und Dichtstoffe aus 310 ml Kartuschen sowie aus 400 ml und 600 ml Beuteln.

Hohe Auspresskraft sowie lange Einsatzzeit pro Akkuladung


Leistungsstarker 12 V/3,0 Ah Li-ion Akku



Vermeidung von Motorblockierungen bei verhärtetem Material


Langlebiges Metallgetriebe sowie Überlastschutz



Erweiterungsfähig durch Umrüstsätze


Standardmäßig für 310 ml-Kartuschen geeignet. Durch zusätzliches Zubehör aber auch für 400 ml- und 600 ml-Beutelware geeignet.



Kein Nachtropfen des Dicht-/Klebstoffes


Automatischer Rücklauf der Getriebestange



Drehzahlregulierung


Die Auspressgeschwindigkeit kann über das Drehzahlstellrad sowie zusätzlich über den Gasgebeschalter reguliert werden.



Ladezustandsanzeige am Akku


Der Ladezustand des Akkus kann jederzeit geprüft werden.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal zum Auspressen von Silikondichtstoffen sowie auch zum Scheibenkleben in Kfz-Werkstätten geeignet.

Typbezeichnung

12 V CAULKING GUN

Nennspannung

12 V/DC

Akku-/Batterieanzahl

1 Stck

Akku-/Batteriekapazität

3 Ah

Presskraft

1780 N

Maschinengewicht mit Akku

2,1 kg

Akku-Auspresspistole AKP 12-A-330 inklusive:

1 x
Ladegerät AL 60-LI

LADEGER-AKKU-(AL60-LI)

Beschreibung: Passendes Ladegerät für Akku LI-12 Volt.
Menge: 1 x
1 x
Akku für Würth Maschinen Li-Ion 12 Volt

AKKU-LIION-12V/3,0AH

Beschreibung: Kompakter 12 Volt Akku
Menge: 1 x
1 x
Antriebsstange für Akku-Auspresspistole

ZB-SHUBSTG-AUSPRESPIST-AKP-12-330

Menge: 1 x
1 x
Auspressplatte für Akku-Auspresspistole AKP

ZB-AUSPRESSPLATTE-AUSPRESPIST-M.SHR

Beschreibung: mit Schraube
Menge: 1 x
1 x
Kartuschenhalter

ZB-KARTHALT-AUSPRESPIST-330ML-AKP

Beschreibung: für 330 ml-Kartusche
Menge: 1 x
1 x
Nylon Transporttasche

ET-WZGTASH-F.AKP

Beschreibung: Für Akku-Auspresspistolen
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Umrüstsatz für AKP 12-A-330

ZB-UMRUESTSA-600ML-AKP12-4TLG

Zum Umrüsten der Pistole auf 600ml-Beutelware
x 1 St.
Auspressrohr Transparent

ZB-AUSPRESPIST-TRANS-TUBE-600ML-AKP

Für AKP 12-A-330 und AKP 18-A-600
x 1 St.
Auspressrohr Transparent

ZB-AUSPRESPIST-TRANS-TUBE-400ML-AKP

Für AKP 12-A-330 und AKP 18-A-600
x 1 St.
Umrüstsatz für AKP 12-A-330 und AKP 18-A-600

ZB-UMRSTSA-AUSPRESPIST-400ML-AKP-5TLG

Zum Umrüsten der Pistolen auf 400ml-Beutelware.