Akku-Abdeckung für Akku-LED-Arbeitsleuchte POWERQUAD M-CUBE
2K-Akkuabdeckung für POWERQUAD M-CUBE
ABDE-LEUCHT-AKKU-LED-POWERQUAD-(M-CUBE)
Art.-Nr. 5801501000
EAN 4099618831430
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schlag- und bruchfestes Material
- Made in Germany
Datenblätter(X)
Schutzart IP | IP 54 |
Länge | 210 mm |
Breite | 124 mm |
Höhe | 90 mm |