Akku 18 V HiKOKI BSL1850 für den Akku-Nagler HiKOKI NR1890DBCL
Akku für Fremdmaschinen HiKOKI BSL1850 18 Volt
AKKU-HIKOKI-BSL1850-18V/5,0AH
Art.-Nr. 9501021148
EAN 4099618964756
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nennspannung | 18 V |
Akku-/Batteriekapazität | 5 Ah |
Ladezeit | 100 min |
Passende Ladegeräte | UC 36YSL |
Produktgewicht (per Stück) | 645,000 g |
W-CONNECT-fähig | Nein |
RoHS-konform | Ja |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |