Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Ajtóütköző, U típus

Ajtóütköző, U típus

Cikksz. 0686191465

EAN 4056807571935

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Ajtóütköző, U típus

Cikksz. 0686191465
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
This doorstop is suitable for wall mounting
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Felhasználható

Falra szerelt

Szerelési mód

Rögzítés ragasztóval vagy csavarral

Anyag

Cink formaöntvény

Ház anyaga

Cink formaöntvény

Puffer anyaga

Hőre lágyuló elasztomer

Gumiütköző színe

Fekete

Bevonat

A2 megjelenés

Fényességi fok

Matt

Átmérő

38 mm

Magasság

10 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Ajtókilincs garnitúra A 105

DH-A2-A105-ROS-KH-MATT

Stainless steel fitting for private homes that is easy to install and fulfils higher requirements than EN 1906 class 3 demands
x 1 db
SHARK műanyag többcélú dübel váll nélkül

CÁPATIPLI-MÜA-PEREM.NÉLKÜL-5X31

Univerzális dübelek majdnem az összes fajtájú építőanyagban történő rögzítésekhez, alacsony terhelési tartományhoz
x 200 db