Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Ajtóütköző, T típus

Ajtóütköző, T típus

Cikksz. 0686191460

EAN 4056807571959

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Ajtóütköző, T típus

Cikksz. 0686191460
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
This doorstop is suitable for floor mounting
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Felhasználható

Padlóra szerelt

Szerelési mód

Rögzítés ragasztóval vagy csavarral

Anyag

Cink formaöntvény

Ház anyaga

Műanyag

Fedél anyaga

Cink formaöntvény

Puffer anyaga

Hőre lágyuló elasztomer

Gumiütköző színe

Fekete

Bevonat

A2 megjelenés

Fényességi fok

Matt

Átmérő

50 mm

Magasság

17 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Ajtókilincs garnitúra A 105

DH-A2-A105-ROS-KH-MATT

Stainless steel fitting for private homes that is easy to install and fulfils higher requirements than EN 1906 class 3 demands
x 1 db
SHARK műanyag többcélú dübel váll nélkül

CÁPATIPLI-MÜA-PEREM.NÉLKÜL-6X36

Univerzális dübelek majdnem az összes fajtájú építőanyagban történő rögzítésekhez, alacsony terhelési tartományhoz
x 200 db