Ajtóütköző, S típus
Ajtóütköző, S típus
Cikksz. 0686191455
EAN 4056807571942
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Felhasználható | Padlóra szerelt |
Szerelési mód | Rögzítés ragasztóval vagy csavarral |
Anyag | Cink formaöntvény |
Ház anyaga | Cink formaöntvény |
Fedél anyaga | Cink formaöntvény |
Puffer anyaga | Hőre lágyuló elasztomer |
Gumiütköző színe | Fekete |
Bevonat | A2 megjelenés |
Fényességi fok | Matt |
Átmérő | 50 mm |
Magasság | 18 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!