Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Ajtóütköző, D típus

Ajtóütköző, D típus

Cikksz. 0686191033

EAN 4046777135183

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Ajtóütköző, D típus

Cikksz. 0686191033
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
One-piece door stopper suitable for ground assembly
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Felhasználható

Padlóra szerelt

Anyag

Nemesacél

Puffer anyaga

Gumi

Fényességi fok

Matt

Átmérő

30 mm

Magasság

44 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Tőcsavar Horganyzott acél

ÁSZOKCSAVAR-4.8-SW6/TX25-(A2K)-M8X60

Belső kulcsnyílással és lapos csavarkulccsal M8 mérettől
SHARK műanyag többcélú dübel váll nélkül

CÁPATIPLI-MÜA-PEREM.NÉLKÜL-8X51

Univerzális dübelek majdnem az összes fajtájú építőanyagban történő rögzítésekhez, alacsony terhelési tartományhoz