Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Ajtókilincspár, cinköntvény 5

Ajtókilincspár, cinköntvény 5

Cikksz. 0687170008

EAN 4024835315036

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Ajtókilincspár, cinköntvény 5

Cikksz. 0687170008
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
Can be used for a variety of long plates made of die-cast zinc
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szerelvény változat

Fogantyú/fogantyú

Felhasználható

Beltéri ajtók, WC- és fürdőszoba-ajtók, Bejárati ajtók lakásokhoz

Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve

Nem

Kilincs alak

GE (Frankfurt type)

Bearing Technology

Ajtókilincs, laza

Fogantyú/fedő rozetta vagy pajzs anyaga

Cink formaöntvény

Fényességi fok

Matt

Bevonat

Nikkelezett

Min./max. a következő ajtóvastagsághoz: (TS)

38-42 mm

DIN irány

DIN jobb/bal

Környezetvédelmi terméknyilatkozat

Nem

Négylapú méret

8 mm

Betolási mélység

38 mm

Fogantyú hossza

125 mm

Fogantyú átmérője

19 mm

Ajtófogantyú szerelvény átmérő

15,8 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Hosszú pajzs pár, cinköntvény

DH-ZD-LONGPLT-KH-(NI)-MATT

Optimal mounting with four visible screws
Hosszú pajzs pár, cinköntvény

DH-ZD-LONGPLT-WC-(NI)-MATT

Optimal mounting with four visible screws
Hosszú pajzs pár, cinköntvény

DH-ZD-LONGPLT-CK-(NI)-MATT

Optimal mounting with four visible screws
Clips hosszú pajzs pár, cinköntvény

DH-ZD-CLIPLONGPLT-WC-(NI)-MATT

x 1 db
Hosszú zárcímerpár, cinköntvény, hajlított

DH-ZD-LONGPLT-KH-(NI)-MATT

Concealed installation
Hosszú zárcímerpár, cinköntvény, hajlított

DH-ZD-LONGPLT-WC-(NI)-MATT

Concealed installation
Hosszú zárcímerpár, cinköntvény, hajlított

DH-ZD-LONGPLT-CK-(NI)-MATT

Concealed installation