Ajtókilincspár, cinköntvény 4
Ajtókilincspár, cinköntvény 4
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szerelvény változat | Fogantyú/fogantyú |
Felhasználható | Beltéri ajtók |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Nem |
Bearing Technology | Ajtókilincs, laza |
Fogantyú/fedő rozetta vagy pajzs anyaga | Cink formaöntvény |
Fényességi fok | Matt |
Bevonat | Nikkelezett |
Fogantyú színe | Fekete |
Min./max. a következő ajtóvastagsághoz: (TS) | 38-42 mm |
DIN irány | DIN jobb/bal |
Környezetvédelmi terméknyilatkozat | Nem |
Négylapú méret | 8 mm |
Betolási mélység | 37 mm |
Fogantyú hossza | 122 mm |
Fogantyú átmérője | 18 mm |
Ajtófogantyú szerelvény átmérő | 15,8 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!