Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Ajtókilincs pár, AL 100

Ajtókilincs pár, AL 100

Cikksz. 0688160111

EAN 4024835825344

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Ajtókilincs pár, AL 100

Cikksz. 0688160111
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
Can be used for a variety of escutcheons and short and long plates made of aluminium
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szerelvény változat

Fogantyú/fogantyú

Felhasználható

Beltéri ajtók, WC- és fürdőszoba-ajtók, Bejárati ajtók lakásokhoz

Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve

Nem

Kilincs alak

Ék alakú

Bearing Technology

Ajtókilincs, laza

Anyag

Alumínium

Bevonat

Eloxált

Szín

Újezüst F2

Min./max. a következő ajtóvastagsághoz: (TS)

38-42 mm

DIN irány

DIN jobb/bal

Szerelési mód

Folyamatos rögzítés

Négylapú méret

8 mm

Betolási mélység

47 mm

Fogantyú hossza

120 mm

Ajtófogantyú szerelvény átmérő

17,6 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
AL 10 hosszú címerpár

DH-ALU-AL10-LONGPLT-WC-F2/NEWSILVER

Optimális rögzítés három látható csavarral
AL 11 hosszú címerpár

DH-ALU-AL11-LONGPLT-KH-F2/NEWSILVER

Optimális rögzítés három látható csavarral
AL 11 hosszú címerpár

DH-ALU-AL11-LONGPLT-CK-F2/NEWSILVER

Optimális rögzítés három látható csavarral
Rövid címerpár, AL 20

DH-ALU-AL20-SHORTPLT-KH-F2/NEWSILVER

Optimal mounting using two visible screws
Rövid címerpár, AL 20

DH-ALU-AL20-SHORTPLT-WC-F2/NEWSILVER

Optimal mounting using two visible screws
Felújító címer, AL 90

DH-ALU-AL90-RENOPLT-KH-F2/NEWSILVER

Covers imprints of old mounting holes on short and long aluminium plates
Felújító címer, AL 90

DH-ALU-AL90-RENOPLT-WC-F2/NEWSILVER

Covers imprints of old mounting holes on short and long aluminium plates
Felújító címer, AL 90

DH-ALU-AL90-RENOPLT-CK-F2/NEWSILVER

Covers imprints of old mounting holes on short and long aluminium plates
AL 10 hosszú címerpár

DH-ALU-AL10-LONGPLT-KH-F2/NEWSILVER

Optimális rögzítés három látható csavarral