Ajtókilincs készlet, cinköntvény
Ajtókilincs készlet, cinköntvény
Cikksz. 4952600219
EAN 4056807475134
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Profil típus | I |
Anyag | Cink |
Hosszúság (l1) | 93 mm |
Furattávolság (l2) | 70 mm |
Szélesség (b1) | 20 mm |
Magasság (h1) | 9,5 mm |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M4 |
Darabszám a készletben | 3 darab |