Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Ajtókilincs garnitúra A 413

Ajtókilincs garnitúra A 413

Cikksz. 0687153143
EAN 4053479236506
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
Absolute premium property fitting for private dwelling and building construction that is easy to install and fulfils higher requirements than EN 1906 class 3 demands
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Lyukasztott furat

PC

Szerelvény változat

Fogantyú/gomb

Felhasználható

Iroda ajtók, Műtőajtók, Bejárati ajtók lakásokhoz

Távolság (fogantyútól zárig)

72 mm

Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve

Nem

Kilincs alak

0 - nem alkalmazható

Bearing Technology

Ajtókilincs, laza, Rugós rögzítésű, Golyóscsapágy

Anyag

Nemesacél A2, 1.4301

Alaprozetta anyaga

Üvegszál erősítésű műanyag/műanyag

Fényességi fok

Matt

Bevonat

0 - nem alkalmazható

Szín

0 - nem alkalmazható

Min./max. a következő ajtóvastagsághoz: (TS)

36-45 mm

DIN irány

DIN jobb

Hasznosítási kategória

3. osztály

Környezetvédelmi terméknyilatkozat

Nem

Szerelési mód

Folyamatos rögzítés

Négylapú méret

8 mm

Orsó

M10 menetes görgővel

Betolási mélység

64 mm

Fogantyú hossza

140 mm

Fogantyú átmérője

22 mm

Ajtófogantyú szerelvény átmérő

15.9 mm

Fogantyú magasság rozettával/címkével

66.5 mm

Gomb/fogantyúlemez/hurok fogantyú

Szilárd

Gombátmérő

55 mm

Fogási magasság rozettával/címkével

89 mm

Rozetta/pajzs alakú

Rozetta, négyszög

Rozetta vastagság

9.5 mm

Bütyökátmérő

7.5 mm

Furattávolság

38 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk