Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Ajtókilincs garnitúra A 203 ClickFix

Ajtókilincs garnitúra A 203 ClickFix

Cikksz. 0688152040

EAN 4053479228419

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Ajtókilincs garnitúra A 203 ClickFix

Cikksz. 0688152040
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
ClickFix - tool-free mounting of door handle
Útmutató
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Fényességi fok

Matt

Lyukasztott furat

Ovális kulcslyukbetét

Felhasználható

Beltéri ajtók

Szerelvény változat

Fogantyú/fogantyú

Távolság (fogantyútól zárig)

72 mm

Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve

Nem

Kilincs alak

L

Bearing Technology

Ajtókilincs, laza, Rugós rögzítésű, ClickFix gyors szerelés

Anyag

Nemesacél A2, 1.4301

Min./max. a következő ajtóvastagsághoz: (TS)

38-42 mm

DIN irány

DIN jobb/bal

Szabványok

EN 1906

Hasznosítási kategória

3. osztály

Környezetvédelmi terméknyilatkozat

Nem

Szerelési mód

Gyors telepítés, ClickFix

Négylapú méret

7 mm/8 mm

Fogantyú hossza

127 mm

Fogantyú átmérője

19 mm

Ajtófogantyú szerelvény átmérő

15,9 mm

Fogantyú magasság rozettával/címkével

79 mm

Rozetta átmérője

50 mm

Rozetta vastagság

10 mm

Bütyökátmérő

7 mm

Furattávolság

38 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk