Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Ajtókilincs garnitúra A 112

Ajtókilincs garnitúra A 112

Cikksz. 0688151130
EAN 4053479226590
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
High-quality stainless steel fitting for private homes that is easy to install and fulfils higher requirements than EN 1906 class 3 demands.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Fényességi fok

Polírozott/ matt

Lyukasztott furat

Ovális kulcslyukbetét

Felhasználható

Beltéri ajtók

Szerelvény változat

Fogantyú/fogantyú

Távolság (fogantyútól zárig)

72 mm

Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve

Nem

Bearing Technology

Ajtókilincs, laza, Rugós rögzítésű

Anyag

Nemesacél A2, 1.4301

Alaprozetta anyaga

Üvegszál erősítésű műanyag/műanyag

Min./max. a következő ajtóvastagsághoz: (TS)

38-42 mm

DIN irány

DIN jobb/bal

Hasznosítási kategória

3. osztály

Környezetvédelmi terméknyilatkozat

Nem

Szerelési mód

Folyamatos rögzítés

Négylapú méret

8 mm

Betolási mélység

53 mm

Fogantyú hossza

130 mm

Ajtófogantyú szerelvény átmérő

15.9 mm

Fogantyú magasság rozettával/címkével

65.5 mm

Rozetta átmérője

54 mm

Rozetta vastagság

9.5 mm

Bütyökátmérő

7.5 mm

Furattávolság

38 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk