Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Aiuto all'avviamento booster 12 V Li-Ion POWER

Booster avviamento 12 V Li-Ion POWER

Cod. art. 0772150100

EAN 4065746331067

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Aiuto all'avviamento booster 12 V Li-Ion POWER

Cod. art. 0772150100
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
Potente aiuto all'avviamento/booster con stazione di ricarica per l'uso mobile in officina o in viaggio

Carica facile e veloce


  • La stazione di ricarica collegata alla rete consente una ricarica semplice e veloce del booster

  • Il booster è sempre carico e pronto per l'uso quando necessario

  • La stazione di ricarica è dotata di un connettore USB-C.

  • Ricarica rapida del dispositivo di aiuto all'avviamento in 2,5 ore con alimentazione accessori opzionale


Funzionamento ottimale


  • I morsetti del caricabatterie sono selezionati in base alla geometria e al punto di articolazione basso, in modo da poter essere azionati in modo ottimale da tutti.

  • Estremità dei morsetti piatte, così da avere un contatto sicuro e ottimale con i morsetti della batteria anche in spazi ristretti.

  • La lunghezza del cavo di collegamento, inclusi i morsetti da 60 cm, consente una distanza di collegamento di 120 cm.

  • Buona illuminazione dell'area di applicazione grazie a una potente luce a LED da 300 lumen, selezionabile al 100% o in modalità lampeggiante di emergenza.


Design robusto e funzionamento sicuro


  • Alloggiamento robusto con superficie in plastica opaca

  • La protezione e i fusibili multipli garantiscono un funzionamento sicuro.

  • Maniglia di trasporto integrata per la massima portabilità

  • Funzionamento intuitivo grazie al display a LED nitido e dal design minimalista
Indicazione

La modalità override deve essere utilizzata con estrema cautela e solo con batterie completamente scariche, poiché il rilevamento della batteria e la protezione anti-scintille e contro l'inversione di polarità sono disattivati.



Booster da utilizzare con i seguenti tipi di batteria:


  • Aperto

  • A piombo acido

  • MF- manutenzione non necessaria

  • VRLA

  • AGM

  • Gel

  • EFB e EFB+

  • Al calcio
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per motori a benzina/diesel con alimentazione della batteria da 12 V

  • Cilindrata per motori a benzina fino a 10 litri e motori diesel fino a 8 litri

  • Veicoli, autocarri, automobili, motocicli, barche, roulotte, trattori, falciatrici, ecc.

  • In officina o su strada
Istruzioni

1. Spegnere il veicolo e rimuovere la chiave di accensione.


2. Collegare l'aiuto all'avviamento spento e carico.


3. Collegare il morsetto positivo rosso al segno più sulla batteria e poi il morsetto negativo nero alla messa a terra del veicolo.


4. Accendere l'aiuto all'avviamento e avviare il veicolo


5. Spegnere l'aiuto all'avviamento.


6. Rimuovere il morsetto negativo nero, quindi il morsetto positivo rosso

Per capacità cubica max

10 l

Capacità batteria

6000 mAh

Energia nominale

88,8 Wh

Corrente max

4000 A

Corrente nominale

575 A

Sezione cavo

16 mm²

Larghezza x altezza x profondità

25,3 x 18,6 x 17,3 cm

Tipo batteria/batteria ricaricabile

Li-lon

Numero di batterie/batterie ricaricabili

1 PZ

Colore

Nero

Lunghezza (cavo di carica batteria con morsetti)

60 cm

Terminali di ricarica massimo isolamento

Protezione contro inversione polarità

Parascintille

Protezione da sovratensione

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Charging station for jump starter

CHRGSTA-FOR-0772070100-A-0772150100

For 12 V Li-Ion COMPACT Jump starter and Jump starter 12V Li-Ion POWER
x 1 pz.
Power adapter for jump starter

CHRG-POWERSUPPLY-(TYPE-C)-EURO-3A-60W

Powerful power supply with USB-C connector and quick charging cable