AirKey Wandleser
Wandleser AirKey
WANDLES-F.SHLANL-AIRKEY-UP
Art.-Nr. 5688200100
EAN 4099618272011
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Durch die Integration in oder auf der Wand ermöglichen die Wandleser eine nahtlose Einbindung in Ihre Umgebung und bieten gleichzeitig eine benutzerfreundliche Bedienung
- Zugang zu den Räumen kann mithilfe von elektronischen Medien wie einem Transponder oder einem Smartphone geregelt werden und Zugangsrechte können individuell vergeben werden
- Zusätzlich bieten die Wandleser eine umfangreiche Protokollierungsfunktion, mit derer der Zugriff auf Räume lückenlos nachverfolgt werden kann
- Die Wandleser nutzen modernste Verschlüsselungstechnologien und erfüllen höchste Sicherheitsstandards
- Das elegante Erscheinungsbild der Wandleser verleiht der Räume einen modernen und ansprechenden Look
Für das Betreiben der Wandleser wird die AirKey Steuereinheit benötigt. (Art. Nr. 5688200120) Nicht im Lieferumfang enthalten.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Einsatzbereich | Objektbereich |
Farbe | Schwarz |
Anzahl Benutzer max. | 65.000 |
Geeignet für | Schiebetüren, Drehkreuzanlagen, Motorschlösser, Garagentor, Rolltore |
Datenübertragungsart | NFC |
Frequenz | 13,56 MHz |
Schutzart IP | IP 65 |
Umgebungstemperatur min./max. | -25 bis +70 °C |
EG Konformitätserklärung (CE) | Ja |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
Lieferumfang | 1 Stück Wandleser mit Unterputzrahmen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!