Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

AirKey Wandleser

Wandleser AirKey
WANDLES-F.SHLANL-AIRKEY-AP

Art.-Nr. 5688200110

EAN 4099618272004

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
AirKey Wandleser

Art.-Nr. 5688200110
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
Komfortable Zutrittskontrolle in stilvollem Design
  • Durch die Integration in oder auf der Wand ermöglichen die Wandleser eine nahtlose Einbindung in Ihre Umgebung und bieten gleichzeitig eine benutzerfreundliche Bedienung

  • Zugang zu den Räumen kann mithilfe von elektronischen Medien wie einem Transponder oder einem Smartphone geregelt werden und Zugangsrechte können individuell vergeben werden

  • Zusätzlich bieten die Wandleser eine umfangreiche Protokollierungsfunktion, mit derer der Zugriff auf Räume lückenlos nachverfolgt werden kann

  • Die Wandleser nutzen modernste Verschlüsselungstechnologien und erfüllen höchste Sicherheitsstandards

  • Das elegante Erscheinungsbild der Wandleser verleiht der Räume einen modernen und ansprechenden Look
Hinweis

Für das Betreiben der Wandleser wird die AirKey Steuereinheit benötigt. (Art. Nr. 5688200120) Nicht im Lieferumfang enthalten.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Einsatzbereich

Objektbereich

Farbe

Schwarz

Anzahl Benutzer max.

65.000

Geeignet für

Schiebetüren, Drehkreuzanlagen, Motorschlösser, Garagentor, Rolltore

Datenübertragungsart

NFC

Frequenz

13,56 MHz

Schutzart IP

IP 65

Umgebungstemperatur min./max.

-25 bis +70 °C

EG Konformitätserklärung (CE)

Ja

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Lieferumfang

1 Stück Wandleser mit Aufputzrahmen

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
AirKey Steuereinheit für den Wandleser

WANDLES-F.SHLANL-AIRKEY-STEUREINH

Dient der Ansteuerung von elektronischen Verschlusselementen in Türen aller Art
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
AirKey Halbzylinder

AIRKEY-PROFILHALBZYLINDER-(NI)

Frei drehender Außenknauf gegen Manipulation
x 1 St.
AirKey Knaufzylinder

AIRKEY-PROFZYL-EINS-ELEKTR-NI-KNAUFF-STD

Frei drehender Außenknauf gegen Manipulation
x 1 St.
AirKey Doppelzylinder

SHLANL-AIRKEY-PRFZYL-2SEIT-EL-(NI)

Frei drehende Knäufe gegen Manipulation
x 1 St.
AirKey Schlüsselkarte

SHSLKARTE-F.SHLANL-AIRKEY

Die Karten können über das Handy des Administrators oder die Codierstation verwaltet werden
x 1 St.
Schlüsselanhänger AirKey

SHSLANHAENG-F.SHLANL-AIRKEY-ROT/SCHW

Für alle AirKey Komponenten einsetzbar
KeyCredits AirKey

AIRKEY-F.SHLANL-(KEY-CREDITS)-50ERKART

Guthaben für die Onlineverwaltung der AirKey Produkte