AirKey Vorhängeschloss
SHLANL-AIRKEY-VHNG-BUEGEL-30-90MM
Art.-Nr. 5688200050
EAN 4099618271991
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kein Kauf einer Software nötig
- Optische Signale bei der Bedienung des Knaufes (rot = Zutritt verweigert, grün = Zutritt erlaubt, blau = NFC Verbindung)
- Externe Notstromversorgung möglich
- Hohe Batterielebensdauer, ermöglichen bis zu 30.000 Schließzyklen
- Aufbohr- und Kernziehschutz
- Brandschutz 90 Minuten
- AES Verschlüsselung 128 Bits
- Blacklist Funktion
- Geeignet für den Einsatz im Außenbereich
- Rotationsbremse
Für die Inbetriebnahme wird ein Computer oder ein Bluetooth-fähiges Smartphone (4.0 LE und höher) und die aktuelle kostenlose App für iOS- oder Android sowie die kostenlose Software benötigt.
Die Auftragserfassung erfolgt ausschließlich über den WÜDESTO Konfigurator.
Die Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage
Datenblätter(X)
Das Öffnen ist nur möglich, wenn der RFID Knauf mit einem berechtigten Medium geöffnet wird.
Über das Smartphon oder die Codierstation können die Zugangsberechtigungen an den Zylinder übergeben werden.
Es werden Credits für die Einrichtung von Schließberechtigungen benötigt.
![]() | |
Einsatzbereich | Privatbereich, Objektbereich |
Schutzart IP | IP 65 |
Anzahl Benutzer max. | 64000 STK |
Werkstoff Bügel | Stahl gehärtet |
Akku-/Batterieanzahl | 2 |
Akku-/Batteriebezeichnung | 3V CR2 Lithium |
Umgebungstemperatur min./max. | -20 bis +55 °C |
Geeignet für | Tore, Bauwagen, Container, Gitterrinne |
Lieferumfang | 1 Vorhängeschloss inkl. 2 Batterien, Montageanleitung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!