Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

AirKey Steuereinheit für den Wandleser

Wandleser Steuereinheit AirKey
WANDLES-F.SHLANL-AIRKEY-STEUREINH

Art.-Nr. 5688200121

EAN 4099618272035

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
AirKey Steuereinheit für den Wandleser

Art.-Nr. 5688200121

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dient der Ansteuerung von elektronischen Verschlusselementen in Türen aller Art
  • Die Steuereinheit wird in Kombination mit einem AirKey-Wandleser betrieben

  • Verschlüsselte Datenübertragung zwischen Wandleser und Steuereinheit

  • Speichert die letzten 1.000 Ereignisse

  • Datenpuffer bei Stromausfall bis zu 72 Stunden
Hinweis

Pro Wandleser wird eine Steuereinheit und Netzteil benötigt.


Die Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Bis zu 100 m Entfernung zwischen Wandleser und Steuereinheit (Empfohlener Kabeltyp CAT5, max. 100 m, Rloop max. 2Ω).

Einsatzbereich

Objektbereich

Farbe

Anthrazit

Anzahl Benutzer max.

1 STK

Geeignet für

AirKey Wandleser Steuereinheit

Schutzart IP

IP 54, IP 65

EG Konformitätserklärung (CE)

Ja

Lieferumfang

1 Stück Netzteil für Steuereinheit

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
AirKey Wandleser

WANDLES-F.SHLANL-AIRKEY-UP

Komfortable Zutrittskontrolle in stilvollem Design
x 1 St.
AirKey Wandleser

WANDLES-F.SHLANL-AIRKEY-AP

Komfortable Zutrittskontrolle in stilvollem Design
x 1 St.
AirKey Schlüsselkarte

SHSLKARTE-F.SHLANL-AIRKEY

Die Karten können über das Handy des Administrators oder die Codierstation verwaltet werden
x 1 St.
Schlüsselanhänger AirKey

SHSLANHAENG-F.SHLANL-AIRKEY-ROT/SCHW

Für alle AirKey Komponenten einsetzbar
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen